15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機グリーンボルト
エコ商品
プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
用途アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。 材質(本体)真鍮製 仕上頭部グリーン塗装付 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1.25 頭部形状小形六角アプセット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部に7マークがついたボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき ねじピッチ1 六角対辺(mm)10 頭部形状六角アプセット ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(5本)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品・ 本体固定用十字穴付なべ小ねじM3×8(P=3) ・ ・ ・4 本・ 本体アース用十字穴付六角アプセットねじ M5×10(P=3)(内刃菊座金 付き) ・ ・ ・一 式・ コンセント端子部絶縁カバー(PVC・黒色) ・ ・ ・1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨 付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シブタニ防水ハンドル
エコ商品
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M6×16六角アプセットボルト(+)Fe:1本(平座金+バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット ねじ径M22 最大適合板厚(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)