647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)





ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)6 材質SUS304
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)






1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質SUS304
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1パック(1個)
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1パック(6個)
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう 表面処理ニッケルメッキ 自重(g)1.8(1本)
1袋(4本)
239 税込263
当日出荷

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)14 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質黄銅 表面処理生地
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)14 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質黄銅 表面処理生地
1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷

仕様タイプ = ねじ付き六角真鍮スペーサ本体高さ = 9mm 材質真鍮 ねじ径M3 表面処理ニッケル
1袋(200個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1パック(1個)
409 税込450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
欠品中

1袋(10個)
459 税込505
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)14 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5 平径(mm)5 長さ(mm)8 ねじ長さ(mm)全ねじ 材質黄銅 表面処理ニッケル
1パック(5個)
529 税込582
翌日出荷