649件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)






材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ねじ径M3 ねじピッチ0.5 外径(Φmm)5.5 ねじ長さ(mm)6 材質SUS304
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質SUS304
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(1個)
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう 表面処理ニッケルメッキ 自重(g)1.8(1本)
1袋(4本)
239 税込263
当日出荷

1パック(6個)
489 税込538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
当日出荷

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサー
RoHS
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)14 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質黄銅 表面処理生地
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌日出荷

ねじ径M3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)14 ねじ長さ(mm)全ねじ 二面幅(mm)5.5 材質黄銅 表面処理生地
1パック(4個)
529 税込582
翌日出荷

仕様タイプ = ねじ付き六角真鍮スペーサ本体高さ = 9mm 材質真鍮 ねじ径M3 表面処理ニッケル
1袋(200個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷


マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もミリです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
ねじ寸法ネジ側 (オス側): M3×5mm、ネジ穴側 (メス側): M3 長さ(mm)六角:6.5 材質真鍮
1パック(6個)
429 税込472
4日以内出荷

メンテナンス用の六角スペーサー ミリネジタイプです 6個入りです。
入数6個入(ホール部ミリ)
1個
96 税込106
4日以内出荷

1パック(1個)
409 税込450
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(300個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様PVCスペーサ. グレーの硬質PVCスペーサです。 M2.5のセットと使用できます。 六角形のモデルはN o 6 x 1/4インチのセルフタッピングねじで使用できます。 材質ガラス繊維強化PET 内径(Φmm)2.95 対辺(mm)6.35 本体高さ(mm)14 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷