ねじ長さ(mm)全ねじ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
締付トルク2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン66
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
表面処理ニッケルメッキ
ねじ径M3
色本体:乳白色
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
種別オネジ/メネジ
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3
仕様RoHS対応品
材質(本体)ジュラコン(R)
ピッチ(mm)0.5
色(本体)乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
M3ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)5.5
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66
色乳白色
外径(mm)7
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性にすぐれたネジです。
材質PEEK(R)(UL94V-0)
色茶
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:6
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-48
入数100本
1パック(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン66
長さ(mm)4
色半透明
ねじ径M3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥809
税込¥890
37日以内出荷
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:10
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-50
入数100本
1パック(100本)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):25.0
アズワン品番64-7965-68
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0
アズワン品番64-7965-67
入数100本
1パック(100本)
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.7
アズワン品番64-7965-63
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0
アズワン品番64-7965-61
入数100本
1パック(100本)
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:8
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-49
入数100本
1パック(100本)
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0
アズワン品番64-7965-59
入数100本
1パック(100本)
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:25
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-57
入数100本
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:20
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-55
入数100本
1パック(100本)
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:15
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-52
入数100本
1パック(100本)
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):15.0
アズワン品番64-7965-64
入数100本
1パック(100本)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0
アズワン品番64-7965-60
入数100本
1パック(100本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)B:6、L:12.7
頭部対辺(mm)5.6
アズワン品番64-7965-51
入数100本
1パック(100本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様使用可能なナット:M3×0.5
材質ナイロン
寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):12.1
アズワン品番64-7965-62
入数100本
1パック(100本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ