スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ロングタイプのレンチです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロングタイプ
トラスコ品番369-7525
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)300
1セット(9本組)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
質量(g/セット)292
トラスコ品番384-9007
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
材質/仕上マットクロムメッキ
質量(g)292
硬度HRC55~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1セット(9個)
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番368-8844
形状L型
質量(g)25
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。
付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm
材質クロムバナジウム鋼
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110
先端形状六角
質量(g/セット)261
入数10
1セット
¥439
税込¥483
翌日出荷
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。
材質クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220
先端形状六角
質量(g/セット)450
入数9
1セット
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム
先端形状六角
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm
先端形状六角
1セット(7本)
¥429
税込¥472
当日出荷
9サイズの六角レンチを1セットに
ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)
質量(g)268
1セット(9本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロームバナジウム
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番368-8861
セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
先端形状六角
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロームバナジウム鋼
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています
ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番146-3324
先端形状六角
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー
質量(g)370
先端形状六角
アズワン品番65-1943-76
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に!
自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい
材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
先端形状六角
2/2.5/3/4/5/6/8mm。T25。 グリップ付き六角レンチのセット。
先端形状六角
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
用途に応じてお選び下さい。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
セット内容2、2.5、3、4、5、6mm
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm
先端形状六角
入組点数11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。
レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。
形状ピボットヘッド
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
トラスコ品番495-8241
セット内容3、4、5、6、8、10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.23MB)
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
用途に応じてお選び下さい。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4inch
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約35
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)70
対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)
先端形状六角
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)
サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16
先端形状六角
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム
先端形状六角
サイズ規格インチ
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状六角
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
サイズ規格ミリ
材質クロームバナジウム鋼
先端形状六角
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ