カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(131)
    • 六角ナット(1種)(122)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(61)
  • TRUSCO(18)
  • エスコ(2)
  • 八幡ねじ(23)
  • コノエ(6)
  • OHSATO(大里)(5)
  • ケミカルスクリュー(5)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 冨士精密(3)
  • 丸エム製作所(1)
  • ボサード(1)
  • RMSレアメタルスクリュー(1)
  • アローズ(1)
ねじの呼び
  • M3(104)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(18)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(2)
  • チタン(6)
  • ニッケル合金(2)
  • 樹脂すべて(13)
  • PEEK(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ナイロン(2)
  • ポリカーボネート(PC)(3)
  • レニー(RENY)(3)
  • 鉄すべて(61)
  • SWRM(3)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(13)
規格
  • 1種(76)
表面処理
  • 3価クロメート(9)
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(4)
  • 6価クロメート(2)
  • クロメート(9)
  • クローム(4)
  • グリーンクロメート(2)
  • ステンコート(1)
  • ステンレス(1)
  • ニッケル(10)
  • ノンクローム(1)
  • パーカー(2)
  • ブラック(1)
  • ユニクロ(9)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 亜鉛黒(2)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地(10)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(22)
  • メートル細目(7)
メートル並目・メートル細目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.4(39)
  • 0.45(56山)(46)
  • 0.6(38)
  • 0.7(36山)(139)
  • 0.8(148)
  • 1(246)
  • 1.25(311)
  • 1.27(20山)(37)
  • 1.41(18山)(39)
  • 1.5(377)
  • 1.58(16山)(66)
  • 1.75(225)
  • 2(290)
  • 2.11(12山)(48)
  • 2.3(11山)(45)
  • 2.5(203)
  • 3(163)
  • 3.5(97)
  • 4(50)
厚さ(mm)
  • 0(3)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.4(85)
  • 3.2(7)
  • 4(4)
  • 5(1)
0・1.8・2・2.4・3.2・4・5
二面幅(mm)
  • 5.5(103)
  • 6(2)
  • 6.4(3)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(1)
5.5・6・6.4・7・8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角ナット 1種」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
140,140税込154,154
1ケース(150000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
146,340税込160,974
1ケース(150000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
153,390税込168,729
1ケース(150000本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
52,830税込58,113
1ケース(50000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
205,110税込225,621
1ケース(84000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
84,210税込92,631
1ケース(100000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
86,840税込95,524
1ケース(100000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
94,370税込103,807
1ケース(100000本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)丸エム製作所
12,410税込13,651
1袋(1000本)
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
チタン 六角ナット1種 (少量パック) 八幡ねじチタン 六角ナット1種 (少量パック)八幡ねじ
780税込858
1パック(6個)
翌々日出荷から5日以内出荷
1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
59税込65
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/黒亜鉛めっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(50個)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
59税込65
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4個)
翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
ステンUナット(1シュ 大阪魂ステンUナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT SUS304冨士精密
9,598税込10,558
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
UーNUT 三価ユニクロ 冨士精密UーNUT 三価ユニクロ冨士精密
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき八幡ねじ
200税込220
1パック(20個)
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種  三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三種 三価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三種 六価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種  ユニクロめっき 八幡ねじ六角ナット 三種 ユニクロめっき八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 三種 八幡ねじ六角ナット 三種八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 一種 黒色亜鉛めっき八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理黒色亜鉛
六角ナット 一種 三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 一種 三価クロメート八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき八幡ねじ
150税込165
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 六価クロメート 八幡ねじ六角ナット 一種 六価クロメート八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 一種 ユニクロめっき 八幡ねじ六角ナット 一種 ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 一種 八幡ねじ六角ナット 一種八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・チタン) TRUSCO六角ナット(1種・チタン)TRUSCO
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷から翌日出荷
チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(100個)
翌日出荷から6日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
429税込472
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種
ステンレス 六角ナット 八幡ねじステンレス 六角ナット八幡ねじ
212税込233
1パック(20個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット 生地 八幡ねじ六角ナット 生地八幡ねじ(1件のレビュー)
144税込158
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三価クロメート八幡ねじ
146税込161
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット スチール製 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット スチール製ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1袋(26個)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
六角ナット ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ナット ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1袋(14個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
7,698税込8,468
1パック(1600個)
翌々日出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら