「六角ナット 2種 m36」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM36 材質S45C(H) ねじピッチ4 寸法m(mm)29 厚さ(mm)29 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)55 表面処理生地 寸法e(mm)約63.5 二面幅S(mm)55 寸法dw(Φmm)約53 ねじ山種類メートル並目
1個
819 税込901
翌日出荷

材質 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼びM45 材質SUS316 ねじピッチ4.5 寸法m(mm)36 厚さ(mm)36 規格2種 寸法S(mm)70 寸法e(mm)約80.8 二面幅S(mm)70 寸法dk(mm)約67 ねじ山種類メートル並目
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1箱(500個)ほか
8,498 税込9,348
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじの呼びM20 材質 ねじピッチ2.5 寸法m(mm)16 厚さ(mm)16 規格2種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)30 表面処理ドブ 寸法e(mm)約34.6 二面幅S(mm)30 寸法dw(Φmm)約29 ねじ山種類メートル並目
1個
379 税込417
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2 ねじ精度(JIS)6H 引張強度(N/mm2)690以上 表面処理無し JIS規格JIS B1181
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 規格2種 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
58,980 税込64,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
79,980 税込87,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM36 ホソメ2.0 材質S45C 表面処理生地(または標準) ねじピッチ2
1箱(1個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(15個)ほか
41,980 税込46,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(2個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂 動画あり
1個ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質S45C 規格2種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル細目
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ取っ手
前面から取りつける取っ手。 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。 取りつけ寸法は、250mm - 800mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 全サイズに取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
寸法h(mm)45 許容荷重(N)1000
1個
9,390 税込10,329
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)25(充電器) 電圧(V)DC36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2 面取り角度(°)45 本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む) バッテリー電圧(V)DC36 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器) 付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本 仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚 アズワン品番64-8464-23
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) 目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3 質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーター直流ブラシレスモーター 面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷