片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様JIS B1181規格品
ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)
強度区分A2-70相当
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)
高さ(mm)0
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス
規格1種
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
材質SUS316L
規格1種
ねじの種類ナット
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質ステンレス
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレス/SUS304
規格1種
ねじの種類ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
表面処理コート
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM10 ホソメ1.0
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理茶ブロンズ
ねじ山種類メートル並目
材質SUS403
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質SUS430
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ナット1種
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品説明書(1.52MB)
関連キーワード
1
2
次へ