差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")
先端形状ヘキサゴン
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットセットです。
ハンドルソケットレール
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケットです。
寸法L2(mm)21
寸法D(mm)22
全長L(mm)54
質量(g)52
ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番855-4435
セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17 ロング、15
材質特殊クロムバナジウム鋼
質量(kg)3.23
2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番383-9583
セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)1700
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番383-9567
セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)1300
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)12.7
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
外径(Φmm)(差込部)25
差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー
材質/仕上SCM435/クロームメッキ
ビット取付方法ビット差込式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【15点】12.7sq.ヘキサゴンビットソケット:BT4-06,07,08,10,12,14,1712.7sq.ラチェットハンドル:BR4E12.7sq.エクステンションバー:BE4-07512.7sq.クイックスピンナ:BE4-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD200-2,2.5,3,4,5
質量(kg)2.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番383-9575
セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT4-3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー5コ用EHB405
質量(g)500
先端形状ヘキサゴン
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
軸長(mm)99
外径D(Φmm)22
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)140
ビット全長(mm)102
差込角(mm)12.7
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
ロングボールポイントタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)12.7
全長(mm)132
先端形状ボールポイントヘキサゴン
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)106
2018年トラスコ掲載ページ4 1949
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
全長(mm)280
刃先径(Φmm)12.7
有効長(mm)160
アズワン品番64-7925-35
1本
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
差込角(inch)1/2
呼び寸法(mm)5
仕様ロングタイプ
質量(g)78
寸法L2(mm)82
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)120
外径d(Φmm)22.7
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
ショートサイズのヘキサゴンビットのセットです。収納場所にはサイズが記載されており、整理整頓して収納ができます。ショートサイズとロングサイズのヘキサゴンビットのセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番855-4434
セット内容スチールケース、5、6、7、8、9、10、12、14、17
材質特殊クロムバナジウム鋼
質量(kg)1.36
2018年トラスコ掲載ページ4 0198
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
寸法L2(mm)62
先端形状ボールポイントヘキサゴン
全長L1(mm)100
外径d(Φmm)22.7
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0197
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
全長(mm)238
寸法L2(mm)200
先端形状ボールポイントヘキサゴン
外径d(Φmm)22.7
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。
全長L(mm)100
寸法D(mm)22
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケット3種セット
セット内容4SH-L6・8・10
質量(g)295
ハンドルソケットレール
ハンドル寸法(mm)170×30×34
1セット
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ