材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/三価クロメート
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
先端形状剣先
頭部形状六角
強度区分8.8相当
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)6
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)1.5
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)1.73
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75
寸法dp(mm)2
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM435相当
穴の形状六角穴
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
硬度HRC45~53
強度区分45H
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
棒先のため、確実に固定できます。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ユニクロ
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)8
材質鉄
寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)(呼び)4
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)(最小)4.58
寸法Z(mm)(短い棒先)最小:2、最大:2.25(長い棒先)最小:4、最大:4.3
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連資料(0.2MB)
寸法df(Φmm)おねじの谷径
寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
1パック(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5
寸法S(mm)3.08
寸法e(mm)3.443
寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25
ピッチP(mm)1
寸法dp(mm)4
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びdM6
適合機種LT5AU全機種
セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1
質量(kg)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。
寸法L(mm)25
寸法H(mm)14
寸法A(mm)150
寸法F(mm)30
寸法D(mm)34
寸法E(mm)16
寸法B(mm)55
寸法C(mm)35
寸法M(mm)50
寸法I(mm)9
寸法J(mm)18.5
寸法G(mm)5
寸法K(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
適合バイスLT5AU125F
適合機種LT5AU全機種
セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個
質量(kg)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード