パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
種別半ねじ
タイプ半ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
種別半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
強度A2-70
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。
材質/仕上SCN435/黒酸化被膜
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。
穴の形状六角穴
材質SUS316L
種別半ネジ
表面処理プラズマ表面硬化処理
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
サイズM10×55mm
ねじの種類半ねじ
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)1000
穴の形状六角穴
強度A2-100
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質スチール
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
表面処理ニッケルメッキ
穴の形状六角穴
強度区分10.9
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
寸法R(mm)約0.5
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質ステンレス
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。
種別半ねじ
材質鉄/生地
ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ