462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番810-7869 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番811-6588 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HLL1/2 六角ロング 1/2インチ BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角ロング 1/2インチ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番810-8378 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
8日以内出荷

六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型 材質/仕上クロームバナジウム鋼 硬度HRC54~59 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V 形状L型 先端形状六角 サイズ規格インチ
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1" 対辺寸法(inch)3/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" トラスコ品番811-6036 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4" 再生紙使用マーク適合
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型
1本ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1本
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5 硬度HRC50-57 寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

六角ショート インチタイプ BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ
1本
99 税込109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番811-6563 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4" 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

10935 ボールポイントフルラインセット インチ 14本組 BONDHUS 動画あり
ケースごと巻いて、ヒモでしばる事ができ、持ち運びに便利です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15本組)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ ボールポイント モノタロウ 動画あり
材質クロームバナジウム 形状L型、ボールポイント 硬度HRC53 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 硬度HRC50~58 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WL0.035 ショート六角レンチメッキ0.035インチ BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプショート 対辺寸法(inch)0.035 適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0 適合ねじサイズ(皿ボルト)#0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番810-7873 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
759 税込835
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)90 首下長(mm)21 アズワン品番64-6801-89 対辺寸法(inch)3/32 メーカー商品コード138-4319
1パック(2本組)
259 税込285
欠品中

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" トラスコ品番810-7871 質量(g)130 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1" 対辺寸法(inch)3/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" トラスコ品番810-7866 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番810-7872 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
1,098 税込1,208
9日以内出荷

1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2" 対辺寸法(inch)1 適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2" トラスコ品番811-6026 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2" 再生紙使用マーク適合
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプセミロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1-3/8"・1-1/2" 対辺寸法(inch)1 適合ねじサイズ(止ねじ)1-3/4"・2" トラスコ品番811-6062 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/2"・2" 再生紙使用マーク適合
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 形状L型 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角
1本
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(10本)
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0099。インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。色[カラー]:ブラック。サイズ:インチ規格。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:汎用。内容量[数量]:1セット。特記事項:インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途インチ規格13種類に及ぶレンチセットなので、一つで多種多様なボルトに対応できます。サイズ:1/20、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質スチール + P V C ブラック サイズインチ規格 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所汎用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット(7本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)