先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番810-8398
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
¥299
税込¥329
8日以内出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプエキストラロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6604
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1本
¥519
税込¥571
3日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番774-0824
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)76
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1丁
¥619
税込¥681
翌々日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番810-7872
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番811-6641
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
再生紙使用マーク適合
1セット(50本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番389-3308
全長(mm)184
質量(g)843
種類セット品
グリップ径(Φmm)28
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ラバー
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(7本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3670
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)255
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)117
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)5/16
サイズ規格インチ
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7
全長L(mm)50
仕様インチサイズ
材質クロームバナジウム
形状L型、ボールポイント
硬度HRC53
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)163
首下長(mm)42
アズワン品番64-6801-86
対辺寸法(inch)5/16
メーカー商品コード138-4308
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプインチサイズ
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット(7本)
¥249
税込¥274
当日出荷
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
用途に応じてお選び下さい。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4inch
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番138-4310
セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)370
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16
全長(mm)91(折りたたみ時)
先端形状六角
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(8本組)
¥679
税込¥747
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番810-7875
質量(g)22
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)
サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16
先端形状六角
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ