先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
仕様ホルダー付
セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177
硬度HRC50-57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプ首下ショートエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプ首下ショート
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートエクストラロング
トラスコ品番384-9481
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
質量(g)436
硬度HRC55~58
1セット(9本組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様ホルダー付
形状L型
タイプ首下ショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260
硬度HRC50~57
寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24
材質(ホルダー)ポリエチレン(PE)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質クロームバナジウム鋼
タイプセミロング
先端形状六角
傾斜角度(°)最大約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。
ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
タイプショート
形状L型
仕様ホルダー付
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)
寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110
硬度HRC58~62
寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38
材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)
材質(レンチ)S2工具鋼
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
質量(g/セット)250
付属品ホルダ
トラスコ品番421-6318
形状L型
質量(g)250
タイプショート
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
硬度HRC55~58
形状L型
タイプ首下ショートエクストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。
仕様硬質ハードクロームメッキ処理
材質特殊合金鋼(SNCM+V)
タイプエキストラロング
先端形状六角
傾斜角度(°)約25
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
収納や持ち運びに便利なホルダ付の六角棒レンチ10本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状六角
タイプショート
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0
セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm
組数10本
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
トラスコ品番167-8420
材質ビット材
全長(mm)100
対辺(mm)8
対辺寸法(mm)8
首下長(mm)36
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格インチ
ショートタイプです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状六角
タイプショート
サイズ規格ミリ
仕様六角レンチショートタイプです。
材質/仕上ビット材
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ
タイプショートタイプ
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)
材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
1セット(7本)
¥299
税込¥329
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
用途組み立て保守作業等に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプショート
先端形状六角
表面仕上げ黒染め
サイズ規格ミリ
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)1/2
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1595
材質特殊鋼
質量(g)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)7/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1584
材質特殊鋼
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)3/8
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1583
材質特殊鋼
質量(g)55
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)5/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1582
材質特殊鋼
質量(g)48
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
差込角(mm)9.52
二面幅(inch)1/2
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1585
材質特殊鋼
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)5/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1592
材質特殊鋼
質量(g)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)3/8
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1593
材質特殊鋼
質量(g)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)1/4
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1591
材質特殊鋼
質量(g)85
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
差込角(mm)12.7
二面幅(inch)7/16
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1594
材質特殊鋼
質量(g)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。
ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ