鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
形状オフセット型
全長(mm)105
質量(g)120
サイズ規格ミリ
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番344-8452
セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)
質量(kg)2.6
1セット(12点組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番122-1086
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)
質量(kg)1.9
1セット(9点組)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)105
幅(mm)10
厚さ(mm)3
質量(g)40
最大幅(mm)16
鉄板厚さ(mm)3
ヘッド幅(mm)10
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)12.7
ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
トラスコ品番487-9198
セット内容ドライバービット(-)4、5.5、7、(+)1、2、3/六角レンチビットH2.5、3、4、5、6/ソケット5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、ソケット用アダプター、マグネットホルダー、T型チェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35
トラスコ品番122-1060
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)
質量(kg)0.8
1セット(9点組)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番373-8833
セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)
種類セット品
先端形状プラス/六角
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
差込角(mm)9.5
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番122-1094
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)
質量(kg)2.6
1セット(13点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端が六角タイプのビットです。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
全長(mm)30
先端形状六角
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
オーバーホール時にボトルケージを取り外す作業が通常のアーレンキーではしづらく、もう少し作業効率があげられないかという要望で作られた。
3・4mmはボトルケージを外す際に作業のし易い全長130mmに設定。
ペダル取り外しの際にクランクの逆側から届くように6mmは全長を150mm設定し8mmはソケットで対応。
これを使うことで作業効率を上げられる。
アレンキーシャフトは作業がし易いように丸棒に工することでボトルケージに触れていても傷をつけずにスムーズに回すことが可能。
ペダル装着時には逆のクランクよりも外に出るので、回しやすい。
仮止めまでの作業に向いており、本締めの際はトルクレンチやしっかりとした工具で止めてください。
8mmソケット付
全長(mm)130(3・4mm装着時)、150(6mm装着時)
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)223
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装
質量(kg)1.28
頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。
ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。
メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットと6角レンチビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3835
セット内容+1, +2, -6, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質ビット類:クロームバナジウム
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
入数10点
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
用途12.7sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容4H-5・6・8・10・12・14・17、ドライバービット(BP-3×50(+)No.3、BF-7×50(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-411)、エクステンションバー(ETB-450)、クロスバー(CB-461)、ビットホルダー(BH-4)、メタルケース
質量(g)2443
ケース寸法(mm)320×140×38
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途9.5sqヘキサゴンレンチセットです。
セット内容3H-4・5・6・8・10・12、ドライバービット(BP-2×75(+)No.2、BF-7×75(-)1×7)、ラチェットハンドル(RH-311)、エクステンションバー(ETB-351)、ドライバー型ハンドル(DH-3001)、ビットホルダー(BH-3)、メタルケース
質量(g)1320
ケース寸法(mm)300×120×38
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプストレート型
取付高(mm)21
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥279
税込¥307
5日以内出荷
製品タイプ = 六角キーセット。インチまたはメートル = Metric。個数 = 15。六角レンチ寸法 = 1.5 → 10, 2 → 6mm。形状 = L、T。チップタイプ = ボールエンド六角;六角。ショート/ロングアーム = ロング。材質 = 鉄。。RS Pro六角レンチ15点セット. ここでは、精密なプロ用途に対応できるRS Proロングアーム六角レンチ15点セットをご紹介します。Allen キーと呼ばれることもあります。対応する留め具と併用することで、木材、金属、プラスチックのアセンブリで独自のしっかりと接続します。このセットには EVA フォーム工具モジュールが付属し、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品と組み合わせて使用できます。このモジュールは、工具キャビネットの引き出しに簡単に収納したり、取り出したりできるように設計されています。 キットの内容 T 型ハンドル六角レンチ. 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 mm (メートル系 ボールエンド六角レンチ.(メートル系) 1.5 、 2 、 2.5 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm 特長と利点 ボールエンド六角レンチ9点セットは研磨仕上げ。プラスチックキャディが付属。搬送が必要な場合や「外出先」の作業の場合に非常に便利 T型ハンドル六角レンチ6点セットは、先端部分のリン酸処理により、高い強度と腐食に対する優れた耐性を実現 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルは、快適性、操作性に優れ、さらに疲労を軽減 六角レンチセットは赤のフォームに収納。欠落工具をすぐに特定でき、工具を保護 赤色フォームモジュールは、工具を簡単に取り外せるように設計. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番122-1078
セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)
質量(kg)1.8
1セット(10点組)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671
セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])
質量(g)640
送り角度(°)20
1セット(3本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。
多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。
シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。
ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。
100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275
ヘッド高さ(mm)42.4
差込角(sq.)9.5[3/8]
ヘッド幅(mm)31.8
ギア数100
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。
サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。
ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260
質量(g)470
実用トルクJIS試験トルク以上
開口幅(mm)最大34
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数27
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
ユニバーサルブローチ加工により、このレンチは六角(6ポイント、12ポイント)、四角、スプライン、E型、半丸型固定具など、さまざまなタイプの留め具に使用することができます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。材質: Cr-V 72歯ギア機構
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 12mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
トラスコ品番383-7742
セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)
質量(g)330
1セット(4本組)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
ラチェットハンドルの他に、ドライバービット・6角レンチビット・ソケットアダプター・ソケットが付属したコンプリート仕様です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは赤レバーの切換えで簡単操作。
ドッグタグ式のキーホルダー付きです。
取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズも出来ます。
付属品ドッグタグ式キーホルダー
トラスコ品番363-3840
セット内容ラチェットハンドル凹6.35mm、ドライバービット:-6, +1, +2、六角レンチビット:H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5、ソケットアダプター凸6.35mm、ソケット:6・7・8・9・10・12(mm)
材質ハンドル部:カーボンスチール、ポリプロピレン、ビット類:クロームバナジウム、ソケット:カーボンスチール
差込角(mm)6.35
ビット二面幅(mm)6.35
マグネットあり
入数16点
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット
手の平に収まるコンパクトサイズ
柄部分にもビット装着可能
ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm
※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター
商品構成セット品
アズワン品番65-2144-81
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。
その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)
厚さ(mm)【ヘッド】6
全長(mm)90
質量(g)40
ヘッド幅(mm)18
ギア数72
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ユニバーサルブローチ加工のレンチで、六角(6 PT)、12 PT、四角、スプライン、E型Torx、半円形留め具など、さまざまなタイプの留め具で使用できます。1つのラチェットレンチを複数の工具として使用することができます。
仕様スパナの種類 = コンビネーションラチェットスパナメートル系サイズ = 10mmラチェット = あり材質 = CRVダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
家具の組立・カーテンレールの取付けなど、家事・事務所の常備工具として最適です。
ラチェット機構採用により、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。T型ハンドルで強力な締付け作業が出来ます。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
セット内容T型ラチェットドライバー・精密ドライバー(+00・-2)・六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6)・6.35mmソケット(7・8・9・10)・25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6)・ソケット用アダプター
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ