先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
トラスコ品番810-8411
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
硬度HRC50~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
サイズ規格インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
エスコ品番EA573CL-7
先端形状ボールポイント
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
全長(mm)182
軸長(mm)150
ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角
形状L型
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ
形状L型
材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)
先端形状六角
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状六角
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3676
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)179
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)70
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
対辺寸法(inch)9/64
サイズ規格インチ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)106
首下長(mm)26
アズワン品番64-6801-92
対辺寸法(inch)9/64
メーカー商品コード138-4321
1本
¥289
税込¥318
33日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
トラスコ品番811-6558
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
トラスコ品番811-6582
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
質量(g)13
軸長(mm)125
サイズ(inch)9/64
アズワン品番64-2230-03
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
エスコ品番EA573LA-107
先端形状ボールポイント
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
サイズ9/64"
質量(g)8
軸長(mm)75
アズワン品番64-7871-05
1本
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
トラスコ品番810-7935
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
8日以内出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス
質量(g)6
先端形状ヘックスプラス
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
トラスコ品番824-5530
長さ(mm)(レンチキーの内側)20、(レンチハンドルの内側)75
サイズ(inch)9/64
対辺寸法(inch)9/64
適合キャップスクリュー1/16(インチ)
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO2936に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番138-4310
セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)370
先端形状六角
サイズ規格インチ
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプのボールポイント六角棒レンチ。
ボール部では25°まで傾けて回す事が可能。
クロームバナジウム鋼製。
先端形状六角
寸法(inch)9/64
タイプロング
1本
¥769
税込¥846
翌日出荷
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
エスコ品番EA573VB-9
先端形状Hex-Plus
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573WS-104
先端形状Ball Hex-Plus
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
セット内容ボール付六角棒レンチ(212Z-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16)
質量(g)195
先端形状六角
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さの使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状スーパーボールポイント
サイズ規格インチ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ