折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
精密作業用のコンパクトなセット。
入組点数21
トラスコ品番810-7108
セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10
質量(kg)1
1セット(21点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
使いやすいロングタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0
形状L型
トラスコ品番370-8403
セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】
材質特殊合金鋼
質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51
硬度(ボールポイントレンチ)HRC59
寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32
止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12
寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180
先端形状ボールポイント
六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ硬質ハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭い所にも入りやすい
首下ショートタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6
材質特殊合金鋼
質量(g)2、3、5、8、16、28、46
寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)117
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
障害物に当たりにくい
全長ショートタイプ
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6
材質特殊合金鋼
質量(g)1、2、3、6、11、19、31
寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)83
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm
トラスコ品番370-8462
質量(g)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
首下、全長ともにショート
取り回し抜群!
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
形状L型
セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6
材質特殊合金鋼
質量(g)1、2、3、5、9、17、27
寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13
止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101
先端形状ボールポイント
質量(g/セット)74
六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8
傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げハードクロムメッキ
1セット(7本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
特殊なボールポイント形状で直角、斜めのいずれの使用でもボルト穴との接触面が大きくスリップしにくい!。特殊合金鋼の採用と最適な熱処理により耐久性が抜群!。傾けての使用で特に効果を発揮するため、狭所や奥深い隠れたところにあるねじの締緩作業に最適!。折りたたみタイプなので、開いて取り出しやすく、折りたためばコンパクトに収納。ボルト穴にきっちりセット、しっかり締め付け!。トルクがかかりやすく、なめにくい!。斜め作業、仮締めに最適なボールポイント。最大約20°の斜め作業が可能
用途六角穴付ねじの締付けに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80.5×16)、2(88×17)、2.5(96.5×18)、3(104×20)、4(114×25)、5(125×28)、6(139×32)、8(162×36)、10(182×40)
セット数9本
質量(g/セット)348
1セット(9本組)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途OA機器、簡単な構造の機器の修理・メンテナンスに。
入組点数36
トラスコ品番810-7662
セット内容(セット内容 36点)精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-300/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ:K-162/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/ブロー:Z-267/カッターナイフ/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)1.3
1セット(36点組)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
握りやすく締めやすい。レンチ交換が簡単
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
タイプスタンダード
セット内容(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)248
1セット(6本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番373-4552
セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
セット内容(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋
質量(kg)2.6
入組点数24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トートバッグ)380×350×180
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。
機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。
収納スペースに余裕を持たせました。
工具以外の持ち物もまとめて収納できます。
工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
仕様230V
セット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270-230/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入
タイプ海外向け製品
内容積(L)21
入組点数37
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
小物整理に便利なパーツケース付属。
入組点数28
質量(kg)4.3
容積18L
取扱説明書(0.2MB)
メカトロニクス用
FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、
食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
タイプ海外向け製品
入組点数49
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。
機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。
収納スペースに余裕を持たせました。
工具以外の持ち物もまとめて収納できます。
工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
仕様100V
セット内容(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入
内容積(L)21
入組点数37
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。
入組点数49
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト
質量(kg)4.5
1セット(49点組)
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
VVFストリッパー P-957、ネジプライヤーを入組した電設工具セット。
ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数40
セット内容(セット内容 40点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/VVFストリッパー:P-958/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-250/コンベックスルール:Z-341/LEDポケットライト/カッターナイフ(大)/片手ハンマー/作業手袋
質量(kg)7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
1セット(40点組)
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)
形状ナイフ型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使います。ホルダーがグリップがわりになります。
形状ナイフ型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC42~45
組本数6
先端形状六角
サイズ規格ミリ
関連キーワード