22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 セット内容WP-810、WP-56(各1本) 内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
899 税込989
当日出荷

ハンドル 3WAY モノタロウ 動画あり
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス 全長(mm)270 質量(g)182.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒レンチ用のパイプハンドルです。 六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。 ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル 全長(mm)190 トラスコ品番768-4215 質量(g)119
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)SB-1000用パイプハンドル
ボールポイントを使用して本締めができます。
トラスコ品番853-3077 内径(Φmm)11.5×7.0 硬度HRC60±1 ハンドルストレートパイプハンドル
1個
989 税込1,088
当日出荷

1530 トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。 形状L型 寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10 先端形状六角
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型 仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドル トラスコ品番837-1272 全長(mm)275 質量(g)210 先端形状ボールポイント 2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SBL-1000 スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所) 動画あり
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品トリプルハンドル付 トラスコ品番219-7952 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36) 材質ハードクローム 質量(g)630
1セット(9本組)
8,898 税込9,788
当日出荷

六角棒セットの定番で、よく使われる1.5mmから6mmサイズ7本をコンパクトなプラスチックホルダーに収納しました。5mm、6mmの増し締め用パイプもプラスチックホルダーにコンパクトに収納してあります。L型の長手側は従来のボールポイントの摩耗しやすさ、ねじ切れやすさを改良したメーカー独自の形状です。約20度まで傾けて使用することが出来、真っ直ぐ、斜めどちらの使用でもボルト穴に対して接触面が大きく、スリップしません。携帯に便利な独自のプラスチックホルダーは据え置き用にハンガー穴があいています。独自のプラスチックホルダーは従来のホルダーに比べ、抜き差しが容易で使い勝手が良くなっています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm・増し締め用パイプ 材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプセミロングタイプ 表面処理硬質クロムメッキ仕上 先端形状六角
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒の9本のコンパクトな二段式ホルダーセット、増し締めパイプ付
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容BH-1.5、BH-2、BH-2.5、BH-3、BH-4、BH-5、BH-6、BH-8、BH-10、WP-810、WP-56(各1本) ホルダー9本組用二段式ホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ 動画あり
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品3WAYハンドル セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40) 材質S2 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
4,698 税込5,168
当日出荷

WISE(若穂囲製作所)マジカアダプター赤
トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
サイズ
1セット
619 税込681
当日出荷

完全熱処理済!日本製の長~いレンチセット
材質クロームモリブテン鋼、完全熱処理済 先端形状六角
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
7,098 税込7,808
当日出荷


鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SBS-2000 スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所) 動画あり
特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)420 トラスコ品番212-2626 形状L型 全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm) 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
9,198 税込10,118
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様増し締め用パイプ付き セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質SNCM+V特殊合金鋼 タイプエクストラロング 先端形状六角
1個
2,298 税込2,528
当日出荷