光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)10
軸長(mm)224
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントあり。
用途一部のセンタースタンド固定ネジ、回転機構の固定軸や折畳ハンドルポスト根元の固定ネジに使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)110
全長(mm)250
質量(g)254
1本
¥799
税込¥879
6日以内出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)112
対辺寸法(mm)10
先端形状六角
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
全長(mm)180
対辺(mm)10
首下長(mm)50
アズワン品番64-6801-78
メーカー商品コード138-4320
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ホルダー付き。
六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm
※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112
アズワン品番68-0849-09
1セット(13点)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)10
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)140
アズワン品番64-2229-95
1本
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10
軸長(mm)200
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)119
サイズ規格ミリ
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683A-10
先端形状六角
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
寸法(mm)10
軸長(mm)200
先端形状ボールポイント
ハンドル寸法(mm)119
サイズ規格ミリ
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
1セット(9本)
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。
トラスコ品番510-3663
材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)
形状T型
全長(mm)285
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼
全幅(mm)132
対辺寸法(mm)10
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)224
対辺寸法(mm)10
先端形状六角
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683AC-10
先端形状六角
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA573-10
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
高さ(mm)40
質量(g)55
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-36
1本
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA573LB-10
先端形状六角
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573AV
先端形状六角
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
二面幅(mm)10
エスコ品番EA573SZ-10
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショートヘッド
エスコ品番EA573L-100
先端形状ボールポイント
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573CP
先端形状ボールポイント
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ