サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
六角穴対辺12mmのザルボ、ソケットなどをまわす時に使用。
先端形状六角
形状L型
材質鋼
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573CD-12
先端形状ボールポイント
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)125
対辺寸法(mm)12
先端形状六角
1本
¥970
税込¥1,067
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573LB-12
先端形状六角
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番448-0902
寸法(mm)1.27
質量(g)0.5
レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45
適合キャップスクリューM1.4
適合セットスクリューM2.5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA573LB-250
先端形状六角
1個
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)12
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573LA-12
先端形状ボールポイント
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ標準
トラスコ品番366-9319
セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10mm
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)501
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
1セット(12本組)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683BC
先端形状六角
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能
スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)12
全長(mm)300
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16
質量(g)296
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1本
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)250
対辺寸法(mm)12
先端形状六角
1本
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA573-12
先端形状六角
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12
高さ(mm)45
質量(g)90
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-37
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)12
軸長(mm)250
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA573LA-220
先端形状六角
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
軸長(mm)80~200
サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)
アズワン品番64-7870-94
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683B
先端形状六角
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683BB
先端形状ボールポイント
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
エスコ品番EA683BD
先端形状ボールポイント
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
サイズ規格インチ
エスコ品番EA573CD-100
先端形状ボールポイント
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
材質S45C
質量(g)140
対辺(mm)12
軸長(mm)190
1本
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
サイズ規格インチ
エスコ品番EA573CL
先端形状ボールポイント
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)12
軸長(mm)160
ハンドル幅(mm)160
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ