55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)250 対辺寸法(mm)27 先端形状六角
1本
8,800 税込9,680
翌日出荷

大型六角穴付ボルトの締め付け・緩め作業に最適です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-127 質量(g)200 本数1 ビット軸対辺(mm)22
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.27 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4 適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5 トラスコ品番448-0902 寸法(mm)1.27 質量(g)0.5 レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45 適合キャップスクリューM1.4 適合セットスクリューM2.5
1本
539 税込593
当日出荷

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
質量(g)115 寸法L(mm)68 差込角(mm)12.7(1/2") 寸法S(mm)11 寸法D(mm)27 寸法l(mm)27
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
249 税込274
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 形状L型 タイプショート 硬度HRC50~58 表面処理黒染め 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
85 税込94
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)27 軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)240
1本
3,400 税込3,740
翌日出荷

1本
2,900 税込3,190
翌日出荷

両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1袋(10本)
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。 形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
42 税込46
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト 入数80 取扱説明書(5.55MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95 質量(kg)13 ケース寸法(mm)510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

91105 ハーレー用車載インチ工具セット DAYTONA(デイトナ) 動画あり
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷

メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト 入数70 取扱説明書(5.35MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53 差込角(mm)12.7 質量(kg)17.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(53点組)
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数45 トラスコ品番794-4977 セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】 質量(kg)11 差込角(mm)12.7 ケース寸法(mm)420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

このセットで基本的なボルトナットの締め緩めが可能。スプラインソケット採用で、インチサイズにも対応。スマートヘッドラチェットで狭所作業も。<セット内容>。差込角四角:3/8″スプラインソケット…8・10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm。差込角四角:3/8″スプラインディープソケット…8・10・12・13・14・17・19・21mm。差込角四角:3/8″ユニバーサルジョイント。スライディングTヘッド…1/2″。12.7(-)×3/8″。9.5(+)。差込角四角:3/8″エクステンションバー…75・150mm。差込角四角:3/8″スマートヘッドラチェット(ギア数72山)…170mm。差込角四角:3/8″ビットアダプター…1/4″。差込角六角:1/4″ドライバービット(プラス)…(+)No.1・No.2・No.3。差込角六角:1/4″ドライバービット(マイナス)…(-)4・5.5・7mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(ヘックス)…六角3・4・5・6・8mm。差込角六角:1/4″ドライバービット(スペシャル)…いじり止め穴付きT10・15・20・25・27・30・40
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん
エビ印最強の工具セット。 全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。
入組点数47 トラスコ品番794-4993 セット内容ネジアンギラス:NA175ハイブリッドポンプラ:UU4150ポンププライヤ:WP250HハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XDペンチ(樹脂グリップ):ZP175ラジオペンチ:RP150強力ニッパー:KN150トリグリッププライヤ:TG200コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250Aエキステンションバー(150mm):EB4150六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10ハンマー:1LBドライバー:(+)2×100、(-)6×100ツールケース 質量(kg)13
1セット(47点組)
59,980 税込65,978
翌日出荷

ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。. 特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
1セット
8,130 税込8,943
翌日出荷

街乗りに最適な固定スタンド(ブラック)。細部までシンプルさを重視したデザイン。多様な自転車に取付け可能で日常使いに適した「キックスタンド」。無段階の調節機能付きで、20インチから27インチまで幅広く対応。
用途サイズ:幅58mm×奥行48mm×高さ400mm。製品重量:約245g。対応可能なホイールサイズ:20~27インチ・650C・700C。固定タイプ:チェーンステー/シートステー取付け。チェーンステー:Φ25mmまで。シートステー:Φ22mmまで。必要工具:4mm六角レンチ ブラック
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951 セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/9.5/12.7 ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180 ドリル先端角度(°)165~180
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ツールセット
エコ商品
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番772-8883 質量(kg)約250 切断能力(mm)(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm)700×985×1300 刃厚(mm)3(2.5) 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角90°/125×100、45°/100×100 切断角度左右90~45° 切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷