カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • 六角(11)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「六角支柱 m3」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスイージー ワンタッチテント 越智工業所ヘックスイージー ワンタッチテント越智工業所
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
【POINT1】初めての人でも2人で簡単に素早く設営・撤去できる。人手がかからない。時短。初めての方も扱いやすい。【POINT2】六角形支柱と金属製メタルプレートで優れた安定感と最高強度を実現。しっかり安定。丈夫で壊れにくい。強度に優れる。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】レバーを回すだけの簡単操作で美しい天幕の張りを実現。軽量で扱いやすい。サビにくい。強度・耐久性に優れる。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/仕様補助パイプ:なし材質アルミ質量(kg)(フレーム)17、(天幕)5軒高(m)1.86~2.1棟高(m)3.08奥行(m)3高さ調節柱:4段階
雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式 ベルソス雪下ろし棒 アルミ製 継ぎ足し式ベルソス(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。 ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。 雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書)材質アルミ質量(kg)最長時:1.7寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
デスクマウント型デュアルモニターアーム/多関節フルモーション/最大32インチVESA互換ディスプレイ (耐荷重8kg)2台に対応/上下2画面配置対応/高さ調節機能/クランプまたはグロメット StarTech.comデスクマウント型デュアルモニターアーム/多関節フルモーション/最大32インチVESA互換ディスプレイ (耐荷重8kg)2台に対応/上下2画面配置対応/高さ調節機能/クランプまたはグロメットStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)8適合モニターサイズ最大32インチ液晶モニター2台長さ(mm)562幅(mm)860高さ(mm)145質量(kg)6.1保証期間5年間セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直
六角支柱 エスコ六角支柱エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
樹脂ねじ(RENY / 六角支柱) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化1袋入数(個)10寸法Lf1(mm)6ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 脚部セットLAMP(スガツネ工業)
70,980税込78,078
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)ノーブランド
629税込692
1本
7日以内出荷
材質SUS304タイプメスメス
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)ノーブランド
669税込736
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304タイプオスメス
パンチングウォールシステム サカエパンチングウォールシステムサカエ
26,980税込29,678
1枚
翌々日出荷
均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20色(本体)アイボリー
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
739税込813
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHB 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SHA 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)SHA 六角支柱NBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(300個)ほか
翌日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 大阪魂ECO-BS 六角支柱(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(200個)ほか
翌日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
六角支柱 m8特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら