材質鉄(鉛フリー鋼)
表面処理三価ホワイト
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
材質SS400
表面処理無電解ニッケル
タイプオスメス
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
タイプメスメス
表面処理無電解ニッケル
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
タイプオスメス
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
材質SS400
タイプメスメス
表面処理四三酸化鉄被膜
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプオス・メス
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。
材質ステンレス(SUS304)
タイプメス・メス
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10
寸法Lf1(mm)6
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプメス・メス
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。
材質炭素鋼(SS400)
タイプオス・メス
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
デジタル重量台秤 ITM-150の特長は、ひょう量150kgまで測定可能で、。計数機能や商品の質量検査に対応する質量チェック機能など多くの機能を搭載している点です。計数機能は部品の計数作業などにご利用いただけます。質量チェック機能は上限・下限値を設定することで視覚的に商品の質量検品をすることが可能です。文字高さ40mmで7桁まで表示できる視認性の良い大型液晶の下には、。2つのファンクションボタンが配置されておりよく使用する操作を割当てることが可能です。多機能で操作性も抜群なレンタル商品です。通信機能。パソコンやプリンタとの接続ができるRS232Cポートを2口搭載し、データ管理を効率化します。作業場所を選ばない2電源駆動。AC電源・乾電池どちらでも駆動可能なので設置場所を選びません。乾電池使用では最大1,300時間稼働するので、移動が多い様々な現場で活躍します。視認性のよい大型ディスプレイ。視認性の良いバックライト付きの大型液晶ディスプレイを搭載しました。使いやすい操作ボタン。フロントパネルに「F1」「F2」「ゼロ」「風袋」「消」「設定/印字」「電源(入/切)」の7個の操作ボタンが配置されています。
用途デジタル重量台秤 ITM-150は、使いやすく多機能なデジタル台はかりで、様々な作業現場で幅広い用途でレンタルされております。
仕様●乾電池駆動:最大約1,300時間の駆動●最小測定量:0.4kg:目量0.02kgの時、1kg :目量0.05kgの時
セット内容計量部、表示部、支柱、ネジ・ワッシャー・スリープ×4、M5ナット×4、計量皿、電源ケーブル(2m)、スパナ(8mm)、六角レンチ、取扱説明書、単1電池×6本
電源(V)AC:100~240、50/60 Hz(標準)、乾電池:単1形乾アルカリ電池×6本
保護構造IP54相当 ※メーカー社内基準による
ひょう量(kg)150
本体質量(kg)約23
目量(kg)0.02:0~60、0.05:0~150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×649×841
計量方式電気抵抗線式 ※アナログロードセル
ディスプレイ白色バックライト付7セグメント液晶表示、文字高さ:40mm、文字数:7桁
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
使用環境動作温度:-10 ~ +40℃、保存温度:-20 ~ +60℃、相対湿度:10~95%(結露なきこと)
風袋引き範囲59.98kg :目量0.02kgの時、149.95kg:目量0.05kgの時
精度等級Ⅲ級
インターフェイスシリアルインターフェイス、COM1:RS-232C、COM2:RS-232C
計量精度1/3000
サービス分類レンタル
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個
材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50
質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8
クランプ範囲(mm)可能厚:10~50
適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具など
ディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ
取付け方法クランプ, グロメット
可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度
画面仕様数:2台
総耐荷重(kg)16
対応VESA規格75×75100×100
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。
付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
奥行(mm)176
間口(mm)224
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態ノックダウン組立式
対応径(Φmm)25~40
クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.8
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)(最大)10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約4.2
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
耐荷重(kg)最大:10
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法据置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最大]32インチ
六角レンチ(mm)4,5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ最大32インチ
液晶モニター2台
長さ(mm)562
幅(mm)860
高さ(mm)145
質量(kg)6.1
保証期間5年間
セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
工具を使わずに10段階の高さ調整ができるクランプ式のモニタースタンドです。最大8kgまでのモニターに対応しており、安定した設置が可能です。画面の角度は左右各30度、上に50度、下に20度まで調整でき、快適な視野角を確保します。姿勢に合わせてモニター位置を変えられるため、長時間作業による肩こりや目の疲れを軽減します。デスクの天板にしっかり固定できるクランプ式なので、省スペースで設置でき作業エリアが広がります。高さと角度の調整が簡単にできるため、複数人で共有するモニターにも最適です。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式、六角レンチのサイズ:4mm,6mm、必要工具:プラスドライバー,電動ドリル,手袋,毛布など※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。、クランプ可能厚:10~85mm、グロメット可能厚:10~40mm、画面数:1台、対応ディスプレイサイズ_最大:32インチ、対応ディスプレイ重量_最大:8kg、対応機器:VESA75×75、100×100に対応する8kg以下のモニター、VESA対応金具など、対応VESA:75×75,100×100,、VESAブラケット幅:116mm、VESAブラケット厚:1.8、パン(画面左右):左30度/右30度チルト(画面上下)、上50度/下20度ローテーション(画面回転):360度、スチールその他:プラスチック、シリコーン
その他付属ディスプレイ取付用ボルトセット、M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容支柱、クランプ、ブラケット、ケーブルホルダー、ノブボルト、ボルト(M6×16mm)×2、台座、シート、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質主要材質
耐荷重8kg
取付け方法クランプ,グロメット
1台
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
関連キーワード