組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の六角2.5mm
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ70mm。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
用途六角穴付ボルトの締緩
形状T型
先端形状六角
材質(ハンドル)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸1/4径の傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)6.35
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番368-8861
セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)12.7
全長(mm)110
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)45
先端サイズ8
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
軸1/4径の長さ130mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付
用途六角穴付ボルトの締緩
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
用途六角穴付ボルトの締緩
首下長(mm)500
材質(ハンドル)鉄
形状T型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
組立ラインなどでよく使われる六角棒ビット、軸8mm径の長さ100mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ。
用途六角穴付ボルトの締緩
全長(mm)100
先端形状テーパーヘッド
本数1
差込角対辺(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
再生紙使用マーク適合
障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムバナジューム鋼
熱処理焼入HRC55
表面処理メッキ
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状T型
材質(ハンドル)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパーヘッド
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
曲げ加工部分はWISE独自の熱間曲げ加工方式です。曲げる際に熱することで材質が不均質になるのを防ぎ、靭性を保ちながら最高レベルの強度を維持しています。均質で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、手間のかかる密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っています。そのため、非常に強靭で角がナメにくくなっています。30°傾けて曲げた快適タイプで、平らな面を曲げている通常の六角レンチと違い、快適タイプは30°傾けて六角形の角の頂点で曲げています。そうすることで、チカラを入れて回す時も平らな面が指に当たるため、指が痛くなりません。
用途六角穴付きボルトの締め付け作業に。
材質特殊合金鋼
対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用
全長(mm)500
仕様ハンガー付
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
関連キーワード
1
2
3
次へ