商品豆知識
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角
対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)
形状ナイフ型
トラスコ品番370-8501
全長(mm)85(収納時)
質量(g)115
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
表面は黒染め処理をしています。
材質Cr-V
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs
モノタロウ
¥299
税込¥329
用途組み立て保守作業等に最適です。
セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm
仕様ミリサイズの極小レンチセットです。
トラスコ品番368-8844
形状L型
質量(g)25
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
1セット(7本)
¥389
税込¥428
当日出荷
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
セット内容WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様プラスチックハンドル
材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプエキストラロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプミリサイズ
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)CRV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥438
税込¥482
当日出荷
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様携帯に便利です。キーホルダ感覚であらゆる所にかけられます。
トラスコ品番368-8861
セット内容(対辺ミリサイズ)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g/セット)18.5
トラスコ品番396-5465
セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
質量(g)18.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥669
税込¥736
当日出荷
ニッケルメッキ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番811-6043
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
再生紙使用マーク適合
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ