商品豆知識
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に
形状L型
材質クロームバナジウム鋼
先端形状ヘックスローブ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘクスローブネジ(トルクスネジ)用のレンチセット。狭い場所、奥まった場所での締め付けに適したセミロングタイプ。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途電子機器などに使用されるヘクスローブネジの取り付け、取り外しに。
材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼
サイズT8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)180
タイプセミロングタイプ
適合ねじヘクスローブネジ
先端形状ヘクスローブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
トラスコ品番856-2064
セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
材質工具鋼
質量(g)248.4
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0805
1セット
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
超コンパクト収納式。対応サイズ:T10・15・20・25・27・30。
形状ナイフ型
タイプMW-5
表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状ヘックスローブ
1本
¥668
税込¥735
翌々日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状ヘクスローブ
形状T型
サイズ規格ミリ
カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。使用頻度の高いサイズをセット。
用途ヘクスローブネジの締め緩めに。
セット内容T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
材質クロームバナジウム鋼
形状L型
先端形状ヘクスローブ
適合ねじ(mm)穴付止ネジ4~8、穴付ボルト2.5~8
1セット(8本)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
全長(mm)170
サイズTX6/7/8/10/15/20
質量(g)180
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)約50
先端形状トルクス
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
関連キーワード