カテゴリ

  • 作業工具(261)
    • 六角棒レンチL型(206)
    • 六角棒レンチT型(33)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(34)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
  • KTC(6)
  • エイト(21)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
  • ANEX(7)
  • SK11(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • Wera(11)
  • エンジニア(3)
  • BONDHUS(21)
  • ベッセル(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • ミトロイ(10)
  • ホーザン(9)
  • エスコ(6)
  • GEDORE(6)
  • スーパーツール(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
二面幅(mm)
  • 2
  • 0.89(18)
  • 1.27(25)
  • 1.5(222)
  • 2.5(281)
  • 3(319)
  • 4(327)
  • 5(331)
  • 5.5(24)
  • 6(342)
  • 7(51)
  • 8(313)
  • 9(18)
  • 10(283)
  • 12(101)
  • 14(87)
  • 17(67)
  • 19(54)
  • 22(27)
  • 24(18)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(2)
先端形状
ボールポイント(112)
先端形状
六角(93)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(2)
サイズ規格
  • ミリ(190)
タイプ
  • その他(10)
  • ショート(19)
  • ロング(53)
  • 首下ショート(13)
  • 首下ロング(1)
形状
  • L型(143)
  • T型(24)
  • ドライバー型(1)
  • ナイフ型(5)
L型・T型・ドライバー型・ナイフ型
全長(mm)
  • 50(10)
  • 51(2)
  • 52.0(2)
  • 56(13)
  • 58(9)
  • 60(2)
  • 74(2)
  • 83(3)
  • 86(2)
  • 88(2)
  • 90(7)
  • 95(2)
  • 100(18)
  • 101(8)
  • 102(6)
  • 103(3)
  • 118(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 152(3)
50・51・52.0・56・58・60・74・83・86・88・90・95・100・101・102・103・118・125・150・152・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M2.5(137)
M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M4(137)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(137)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(137)
M3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(12)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角棒レンチ」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
六角レンチセット エイト六角レンチセットエイト
1,298税込1,428
1個(7本組)
翌々日出荷
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに仕様折り畳み式材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂コバルトブルー/ブラック質量(g)116レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10レンチストレート寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
六角棒レンチ(ロングタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)フジ矢
249税込274
1本
翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
ステンレス製六角棒レンチ(mm) BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ(mm)BAHCO(バーコ)
249税込274
1袋(2本)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。
用途サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。トラスコ品番138-4322材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)85対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)18
T形六角棒レンチ セット TRUSCOT形六角棒レンチ セットTRUSCO
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ) CUSTOM KOBOカラビナ付き六角レンチセット(ミリ)CUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)70対辺寸法(mm)1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状六角
E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンE-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。
先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
ボールポイント剛短レンチセット(ロング) イチネンTASCOボールポイント剛短レンチセット(ロング)イチネンTASCO
9,598税込10,558
1セット
翌々日出荷
独自の熱処理と熱間曲げで折れくく、角ナメしにくい。狭い場所でも作業が可能。
セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10形状L型寸法(mm)80×237×16タイプロング先端サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
防爆六角棒レンチ PROMOTE防爆六角棒レンチPROMOTE
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途六角穴付ボルトやネジの締め詰め、取り外しに使えます。
ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
769税込846
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
709税込780
1本
当日出荷から9日以内出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
349税込384
1本
当日出荷から9日以内出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
ボールポイントレンチセット エンジニアボールポイントレンチセットエンジニア
3,198税込3,518
1セット(9本)
翌々日出荷から3日以内出荷
斜め25°の角度から締め付けできるボールポイントレンチセット。ボールポイント形状で斜め25°の角度からでも締め付けできます。材質は耐久性に優れたニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼。持ち運び、保管に便利な折りたたみ式ホルダー。
用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチセット WIZ'A六角棒レンチセットWIZ'A
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ツイストエルレンチ9本セット RED EAGLESツイストエルレンチ9本セットRED EAGLES
3,968税込4,365
1セット
当日出荷
1独自のツイスト形状によりメーカー通常形状品に比し約150%の強度アップを実現2S2鋼特殊コーティング仕上げによる防錆仕様。31.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm の9サイズ 4ブリスターパック仕様、収納ホルダー付
用途六角穴付ボルトの脱着セット内容1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm各1本(9本)、ホルダ形状L型ブルー対辺寸法(mm)1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ(ロング)7本組 ベッセル本締めBPレンチ(ロング)7本組ベッセル
3,598税込3,958
1セット
翌日出荷
ロングタイプ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ 7本組 ベッセル本締めBPレンチ 7本組ベッセル
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷
スタンダードサイズ7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 ベッセル本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組ベッセル
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ショートタイプ(短軸仕様)7本組本締め可能なボールポイントオリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製斜めからの早回しが可能最大傾き角38度(設計値)狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)エイト
39税込43
1本
当日出荷
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用に。トラスコ品番811-6635材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)全長(mm)58対辺(mm)2対辺寸法(mm)2首下長(mm)12
ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング ワイズワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロングワイズ
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング ワイズブラックボールポイント六角棒レンチ ロングワイズ
249税込274
1本
翌日出荷から翌々日出荷
● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組ミトロイ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ スタビーロングミトロイ(1件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
459税込505
1本
当日出荷から9日以内出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
カラーボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOカラーボールポイント六角棒レンチセットTRUSCO
5,798税込6,378
1セット(9本)
当日出荷
カラー1色のレンチセットです。機械専用、個人専用の工具管理に便利です。
付属品ホルダトラスコ品番217-9004セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCMV)、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数9本
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
防爆六角棒レンチ TAURUS防爆六角棒レンチTAURUS
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
六角レンチカラービット 35mm ANEX六角レンチカラービット 35mmANEX
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適! 色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に全長(mm)35先端形状六角差込角対辺(mm)6.35
USAG TハンドルHEXレンチ2mm USAGUSAG TハンドルHEXレンチ2mmUSAG
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
T型ヘックスレンチ
寸法a(mm)62(横軸)寸法L(mm)125(縦軸)形状T型レンチサイズ(mm)2サイズ規格ミリ
USAG グリップ付きHEXレンチ2mm USAGUSAG グリップ付きHEXレンチ2mmUSAG
2,098税込2,308
1本
取扱停止中
グリップ付きヘックスレンチ
レンチサイズ(mm)2サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
マルチツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)マルチツールTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm寸法(幅W×長さL)(mm)30×100六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
ボールポイント六角棒レンチ SK11ボールポイント六角棒レンチSK11
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
レインボー六角棒レンチセット SK11レインボー六角棒レンチセットSK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(9本)
当日出荷
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら