カテゴリ

  • 作業工具(82)
    • 六角棒レンチL型(67)
    • 六角棒レンチT型(14)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • KTC(2)
  • エイト(11)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • SK11(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Wera(4)
  • BONDHUS(16)
  • エスコ(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • ミトロイ(4)
  • Beta(3)
  • ベッセル(2)
  • JTC(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • H&H(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
二面幅(mm)
  • 3.1(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(33)
先端形状
六角(34)
サイズ規格
  • インチ(63)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(3)
  • ロング(21)
  • 首下ショート(3)
形状
  • L型(47)
  • T型(9)
  • ピボットヘッド(1)
L型・T型・ピボットヘッド
全長(mm)
  • 63(2)
  • 96(2)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 112(1)
  • 116(2)
  • 118(1)
  • 121(2)
  • 123(2)
  • 126(4)
  • 129.0(1)
  • 130.2(1)
  • 152(1)
  • 168(1)
  • 173(1)
  • 179(1)
  • 182(1)
  • 187(1)
  • 192(1)
  • 229(1)
63・96・101・102・112・116・118・121・123・126・129.0・130.2・152・168・173・179・182・187・192・229・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/8"(2)
  • 1/4"(50)
1/8"・1/4"
二面幅(inch)
  • 1/8
  • 0.035(5)
  • 0.05(30)
  • 1/16(63)
  • 5/64(67)
  • 3/32(82)
  • 7/64(51)
  • 9/64(52)
  • 5/32(82)
  • 3/16(80)
  • 7/32(67)
  • 1/4(82)
  • 5/16(83)
  • 3/8(81)
  • 7/16(17)
  • 1/2(24)
  • 9/16(15)
  • 5/8(15)
  • 3/4(14)
  • 1(4)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • #10(52)
#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • #10(52)
#10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角棒レンチ」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチセット (インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
4,598税込5,058
1セット
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用質量(g)234サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8入数9点
六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチSTAHLWILLE(スタビレー)
489税込538
1本
90日以内出荷
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
950SPKSマルチカラー 六角レンチ Wera950SPKSマルチカラー 六角レンチWera
819税込901
1本
当日出荷
Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。
用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
カラビナ付き六角レンチセット(インチ) CUSTOM KOBOカラビナ付き六角レンチセット(インチ)CUSTOM KOBO
709税込780
1個
翌日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ収納に便利なカラビナ付
質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16先端形状六角
六角棒スパナ エイト六角棒スパナエイト
189税込208
1本
翌々日出荷
六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS8 8本セットBeta
15,980税込17,578
1セット
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3672セット内容8本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セットBeta
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズ エスコ[Ball Hexagon]キーレンチ ショートヘッド EA573BEシリーズエスコ
205税込226
1本
翌日出荷
ショートヘッドのため、狭い場所での使用に適しています。
[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズ エスコ[Hexagon]キーレンチ EA573Bシリーズエスコ
70税込77
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチ BAHCO(バーコ)ステンレス製六角棒レンチ 1/8インチBAHCO(バーコ)
239税込263
1本
10日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)101首下長(mm)25アズワン品番64-6801-91対辺寸法(inch)1/8メーカー商品コード138-4324
5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ5/64-3/8"/9本組 [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
9,150税込10,065
1組
翌日出荷
軸長(mm)101~224サイズ(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組)
1/ 8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ エスコ1/ 8"x123mm [Ball Hex-Plus]キーレンチエスコ
880税込968
1本
翌日出荷
薄紫軸長(mm)123サイズ(inch)1/8
1/8" x115mm [Hexagon]キーレンチ エスコ1/8" x115mm [Hexagon]キーレンチエスコ
840税込924
1本
翌日出荷
質量(g)8軸長(mm)115サイズ(inch)1/8アズワン品番64-2230-02
454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera454 T型ハンドルヘックスドライバーWera(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から9日以内出荷
人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
32日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入 Wiha(ビーハ/ノガ)ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1箱(10本)
4日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き旭金属工業(旧:新日本ツール)
679税込747
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセルTハンドルドライバー(インチ) TW-HINベッセル
4,198税込4,618
1セット(6本)
3日以内出荷
Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格インチ材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN ベッセル本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LINベッセル
6,398税込7,038
1セット(10本)
3日以内出荷
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。先端形状ボールポイントタイプロングサイズ規格インチ仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)38
強力六角棒レンチ H&H強力六角棒レンチH&H
159税込175
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチ 42AF GEDORE六角棒レンチ 42AFGEDORE
149税込164
1本
翌日出荷から9日以内出荷
1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF GEDORE六角棒レンチ 42ELAFGEDORE
279税込307
1本
翌日出荷から9日以内出荷
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
950SPKL ボールポイントヘックスキー Wera950SPKL ボールポイントヘックスキーWera
869税込956
1本
翌日出荷から翌々日出荷
サイズ規格インチ形状L型先端形状ボールポイント
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
479税込527
1本
翌日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチ (ロング)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
979税込1,077
1本
当日出荷から9日以内出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
6角L型レンチセット JTC6角L型レンチセットJTC
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ) Weraステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)Wera(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
799税込879
1本
翌日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチインチ(ポリ袋) 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチインチ(ポリ袋)旭金属工業(旧:新日本ツール)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型
ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUSボールポイントL-レンチ(インチ)BONDHUS
689税込758
1本
8日以内出荷
先端形状ボールポイント
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら