カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 電動工具(3)

「六角棒鋼材」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角L‐レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L‐レンチ いじり止め ロングBONDHUS
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[(R)]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。あらゆる航空宇宙機器には、いじり止めネジが使用されており専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学のキャンパス内で電子機器、備品などの盗難防止、 破損防止の目的でいじり止めネジが採用されています。不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、このような対策がなされています。被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係に。自動車製造に。医療施設、更生施設、病院などに。いたずらや破損防止、防犯対策に。トラスコ品番111-5257材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)159対辺(mm)10対辺寸法(mm)10首下長(mm)37
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角
充電式パンチャ マキタ充電式パンチャマキタ
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)55
六角棒 ソケット付ビット エイト六角棒 ソケット付ビットエイト(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。
用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケット付ビットセット エイト六角棒 ソケット付ビットセットエイト
3,298税込3,628
1セット(6本組)
翌々日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エキストラロング 六角棒 スパナ エイトエキストラロング 六角棒 スパナエイト
1,198税込1,318
1セット(7本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エキストラロング 六角棒 スパナ エイトエキストラロング 六角棒 スパナエイト
2,398税込2,638
1セット(7本)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングセット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-7/32、014-1/4、014-5/16、014-3/8(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エキストラロング 六角棒 スパナ エイトエキストラロング 六角棒 スパナエイト
2,298税込2,528
1セット(7本)
3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したエキストラロング長さの六角棒、ビニール袋入り7本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングセット内容014-3、014-4、014-5、014-5.5、014-6、014-8、014-10(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
セミロング 六角棒 スパナ エイトセミロング 六角棒 スパナエイト
999税込1,099
1セット(7本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
2,498税込2,748
1セット(10本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さのインチサイズ六角棒、ビニール袋入り10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプセミロングセット内容008-1/16、008-5/64、008-3/32、008-1/8、008-5/32、008-3/16、008-7/32、008-1/4、008-5/16、008-3/8(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,998税込2,198
1セット(9本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したセミロング長さの六角棒、ビニール袋入り9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロングセット内容008-1.5、008-2、008-2.5、008-3、008-4、008-5、008-6、008-8、008-10(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
1,298税込1,428
1セット(9本組)
4日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、使い勝手の良いドアホルダーインチサイズ9本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)ホルダー9本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
749税込824
1セット(7本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,798税込1,978
1セット(12本組)ほか
翌々日出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
1,198税込1,318
1セット(8本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現したニッケルめっき仕上げ標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001N-3/32、001N-1/8、001N-5/32、001N-3/16、001N-7/32、001N-1/4、001N-5/16、001N-3/8(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
1,198税込1,318
1セット(10本組)
翌日出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きインチフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001-1/16、001-5/64、001-3/32、001-1/8、001-5/32、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
789税込868
1セット(8本組)
翌日出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
1,198税込1,318
1セット(10本組)
翌日出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、紛失しにくいリング付きフルサイズ10本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容001-1.5、001-2、001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-5.5、001-6、001-8、001-10(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リング付 六角棒 スパナ エイトリング付 六角棒 スパナエイト
599税込659
1セット(8本組)
翌日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの紛失しにくいリング付き8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,798税込1,978
1セット(8本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うインチサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容001-1/8、001-3/16、001-7/32、001-1/4、001-5/16、001-3/8、001-7/16、001-1/2(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,698税込1,868
1セット(8本組)
4日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒、よく使うサイズの定番ビニール袋入り8本セット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容001-2.5、001-3、001-4、001-5、001-6、001-8、001-10、001-12(各1本)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
1,198税込1,318
1セット(10本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って、相当するミリサイズJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角
ビニール袋入 六角棒 スパナ エイトビニール袋入 六角棒 スパナエイト
539税込593
1セット(8本組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使ってJIS・ISO規格以上の硬さとねじり強度を実現した標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
289税込318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
5,398税込5,938
1セット(9本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングセット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)ホルダー9本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
2,298税込2,528
1セット(7本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
249税込274
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
2,398税込2,638
1セット(8本組)
3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さ、インチサイズ六角棒8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容R-1/16、R-5/64、R-3/32、R-1/8、R-5/32、R-3/16、R-1/4、R-5/16(各1本)ホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ エイト六角棒 スパナエイト
1,798税込1,978
1セット(6本組)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
電動パンチャ マキタ電動パンチャマキタ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース質量(kg)10.6最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら