カテゴリ

  • 切削工具(3)
さらに商品を絞り込む

「六角穴付きボルト用座ぐりドリル」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
TiNコート3SドリルR型 理研製鋼TiNコート3SドリルR型理研製鋼
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
材質HSS
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら