21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムベース ナベヤ 動画あり
ナベヤカムベース
エコ商品
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS 表面処理QTB:無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックターンクランプ(ピンホールド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60 C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックターンクランプ(スタンダード) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックターンクランプ(フリースライド) ナベヤ 動画あり
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS C5.5 精度(mm)繰返し位置決め:±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-27 極薄ラチェットドライバー エンジニア 動画あり
ラチェット機能付きの極薄オフセットドライバー。 先端極薄11mmで狭い場所での作業に便利。 付属ビット装着時でも厚み18mm。 M6のキャップボルトにも使える高トルク設計。 早回し機構付きで作業能率が向上。 付属ビットは本体に収納できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。 狭い場所での作業に。 材質炭素鋼&ABS 幅(mm)19.5 厚さ(mm)11 全長(mm)103 質量(g)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 質量(g)321 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 扉トロリー (M6)
エコ商品
引き戸にレールを使用する場合のトロリー
用途レール用 付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ) 材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435 質量(g)205 許容荷重(N)400(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)レールフレーム用 ジョイント (M6)
エコ商品
レールフレームのジョイント
用途レール用 付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ) 材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A トリップボタン 汚染度(使用環境)2 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn) アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
材質A5052 付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本) 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1セット(4個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
4,198 税込4,618
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] フレーム225A 定格絶縁電圧(V)500 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V)500 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続- 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム) アイソレーション適合適合
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.9(表面形) 外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)] 別売付属品電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST) 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)36/36(AC440V)、36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、85/85(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)36/36(AC415V)、36/36(AC400V)、36/36(AC380V)、85/85(AC230V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的) トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別選択度(使用カテゴリー):A 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 電流の種類AC アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)