質量(g)1.5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)3
寸法D(Φmm)5.5
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)2.87
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)5.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.5
寸法T2(mm)0.7
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付後に前後、左右、上下に調整ができる扉用裏蝶番です。
用途小型扉等
材質SUS304
質量(g)340
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、取付ブラケット、連結ブラケット、板ナット、座金組込み六角穴付きボルト
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷