材質ポリカーボネート
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質ステンレス(SUSXM-7)
先端形状くぼみ先
強度区分21H
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
頭部形状六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM6
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM4
材質SUS304相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分45H
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM8
材質SUS304相当
長さ(mm)10
質量(g)2.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM5
材質SUS304相当
長さ(mm)12
質量(g)1.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
5日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質ステンレス
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)38
材質ステンレス
寸法S(mm)1/8
頭部形状ボタン
寸法K(mm)1.86
穴の形状六角穴
適合ドライバー1/8
寸法dk(mm)6.66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状六角穴付き
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いたタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ半ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
タイプ全ねじ
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
材質ステンレス(SUS-XM7)
ねじの種類全ねじ
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。
洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。
材質SUS304相当
耐熱温度(℃)150(シール)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6
適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、小ネジ、六角全ねじボルト
適合母材コンクリート、ALC、石膏ボード、ブロック、石材
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし)
見やすく消えないレーザー刻印付!
高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用
マグネット付
ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。
用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。
先端形状六角
サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0
セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm
組数7本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)140
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)280
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。
材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ