材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949DJ-5100
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌日出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。
ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。
ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。
締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。
材質アンブラコ高級合金鋼
表面処理ロックウェル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
メッキ生地(黒色)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM24
材質鉄
ねじピッチ3
種別全ねじ
寸法t(mm)12
寸法r(mm)0.8
寸法S(mm)19
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)24
寸法v(mm)2.4
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)36
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。
材質SCM435
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
この商品は、荒先仕上げです。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)
表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)100
ねじピッチ3
寸法t(mm)12
寸法r(mm)0.8
寸法S(mm)19
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
寸法K(mm)24
寸法v(mm)2.4
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)36
ねじの呼びM24
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ15°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×80
1袋
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×100
1袋
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×90
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×50
1袋
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×70
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×150
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×120
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)3
頭部対辺(mm)36
入数1個
ねじサイズM24×130
1袋
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ナット:熱処理鋼、ディスク:熱処理鋼、ねじ:熱処理鋼、クランプ:スチール/熱処理/亜鉛メッキ/黒
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
・重荷重・極重荷重タイプのレベリングアジャスタ。・ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。・搬送ラインなどのレベリングに最適です。・パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。・ねじ径はM8からM24までを標準化。・”FPM-G””FPM-GH”は滑り止め用のラバーディスクつき。・パッド径Φ80以上の製品には、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヶ所あります。
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ