「六角箱」の検索結果
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
セット内容マルチ六角箱(101×116×50mm)組立済、アートガラス(アクリル製)六角形(対角95mm)、サンドペーパー
材質しな又はイエローポプラ
1個
¥1,219
税込¥1,341
3日以内出荷
1個
¥891
税込¥980
3日以内出荷
落ち着いたブラウンが重厚感を感じさせる六角型の2段貼箱です。フタを取ると上段と下段が左右に展開し、中の商品を豪華に見せます。滑らかな手ざわりと深みのあるブラウン、内側に施されたさりげないデザインが高級感を感じさせる貼箱ですので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。
上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×125×165
材質紙
サイズM
色ブラウン
1パック(4個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
アールヌーヴォー調のグラフィックを取り入れたデザインの六角型2段貼箱です。
フタを取ると上段と下段が左右に展開し、中の商品を豪華に見せます。
内面にもおしゃれなデザインが施され、箱を展開したときのわくわくした気分をより高めてくれます。
上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。
材質紙
厚さ(mm)2.0
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上段・下段)177×58×153
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×125×165
1パック(4個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
きらきらと華やかで高級感のある、足つきの六角形ボックスです。
重箱のように重ねられるので、ギフト価格に合わせてお好きに組み合わせられます。
専用の底上げ板には仕切りが付いているので、お菓子をきれいにセットアップできます。
仕様底板付
材質ダンボール
厚さ(mm)1.1
サイズM
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×80×158
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×88×160
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
シンプルデザイン。3サイズ展開。台紙2パターン。どらやきなど菓子の詰め合わせ5個。
セット内容フタ・身・仕切・天パット
質量(g)169
内寸(mm)【身】110×264×68
1箱(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
手でも自在にカットできる、モザイクの決定版!(手で簡単にちぎれます。)鮮やかな色のプラモザイクチップ付!!
セット内容組立済 本体(101×116×50mm)、プラモザイク小(50mm角)12色組、サンドペーパー、ボンド(10g)
材質しな又はイエローポプラ
1個
¥1,319
税込¥1,451
3日以内出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
マット調のシックなダークブルーで統一した大人のシリーズ。 洋品系の商品の包装におすすめです。 ワンフォーム式 10枚入り
タイプカード紙350g/m2
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質ステンレス/SUS410
頭部(-)六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途コンクリートへの施工に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部(±)六角フランジ
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
梱包用途だけでは無く、ギフトや収納にも最適です。
6角型が特徴の迎春柄のギフトケースです。
内側は七宝柄になっているので、箱を開けたときも賑やかさを演出できます。
仕様●サイズ:170×150×97mm●材質:コートボール●重量:95g
アズワン品番67-7142-73
1ケース(100枚)
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質鉄
ねじ長さ(mm)50
頭径(Φmm)11.5
表面処理ユニクロ
ソケット径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
小箱単位の販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金
規格国土交通大臣認定 国住指 第309号
等級F8T
頭部形状六角
六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM6
頭部六角
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部形状六角
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ