64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17 全長(mm)280 適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X 全長(mm)280 先端幅(mm)50 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
幅(mm)50
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 仕様両刃 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
1本ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4932459779 28mm 六角軸シャンク ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸シャンク
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)280 質量(g)470 刃幅(mm)22 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-55 六角軸対辺(mm)17
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ラクダ電動ハンマー用スケーリングチゼルは構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。スケーリングチゼルは種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。ラクダスケーリングチゼルの硬度は、HRC-58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久力は抜群です。
用途コンクリートのはつり、面取り、角出し、溝つき、溝切り作業、アスファルトの破砕、カット作業、屋上の防水アスファルトのはがし作業、Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業、道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。 寸法(mm)310
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。 六角対辺(mm)17 シャンク形状六角軸 適合ハンマードリル、ハンマー日立:PH-40C/40E/40F/45、H-41/41E/41SA/41SA2/41SA2(S)/45/45SR、PR-25B/38E/50、DH-35/38SA/38YC/40SA/40SR/42/45SAマキタ:8500N/8500NP/8500NTP、HM0801/0810/0810T/0811/0821/0830、8038N/8700B/8700N/8800N、HR3511/3520/3811/3811P/3850リョービ:CH410/410A/420/420A/425/430/460/461/465/465A、ED-250A/350/380/380A/381A/382/382A/382NA/382NPA/383/383N 材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。 内径(Φmm)27 穴深さ(mm)50
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(mm)21 全長(mm)355 適合機種【マキタ 電動ハンマ】8900S、MH1201【日立 電動ハンマ】PH-55A、H50、H-55SB、H-50SA【リョービ 電動ハンマ】CH-480、CH-481N、CH-481、CH-485 内径(Φmm)50
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

4932459776 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

4932459774 28mm 六角軸ブルポイント(長さ400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

4932479222 28mm 六角軸アスファルトカッター(115x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

4932459775 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)450 質量(g)780 アズワン品番64-7925-51 六角軸対辺(mm)17
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

MXF DH2528H-0G0 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能 付属品チゼル 質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時) チャック能力(mm)28mm六角軸 打撃エネルギーJoule(ジュール)64 アズワン品番65-0279-94 打撃数(bpm)0~1300 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器) アズワン品番67-5248-26
1個
469,800 税込516,780
7日以内出荷

MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
1個
409,800 税込450,780
8日以内出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適 六角幅(mm)17 先端幅(mm)50 シャンク形状六角軸 全長(mm)280 仕様両刃 材質合金鋼(SCM-440) 質量(g)580
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)405 幅(mm)105 対辺寸法(mm)17H
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)450 幅(mm)130
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
全長(mm)290 対辺寸法(mm)30H 径(mm)40
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)410 幅(mm)75 対辺寸法(mm)30H
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1箱(10本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。
用途フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。 シャンク形状六角軸17H 適合機種【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100 コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W)1050 シャンク形状六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1)3000 質量(kg)4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く) 使用電源単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2)9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状六角軸17H 線幅(mm)150(対角)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。 全長(mm)600 軸径(Φmm)17H シャンク形状六角軸 幅(mm)80 質量(g)1350 六角幅(mm)17
1本
8,598 税込9,458
当日出荷