164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
寸法(mm)118×50×190 質量(g)190 材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イシハシ精工六角軸正宗ドリル
スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具 仕様ホルダー付 材質高速度鋼(HSS)
1セット(5本)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角シャンクドリルを収納し持ち運びが出来る”携帯用ドリルケース”。 別売りのソケットホルダーとキーアダプターとの組み合わせでベルト通し、Dカン等に簡単装着。
用途各種ドリルの収納に 質量(g)56 首下長(mm)95まで 内寸(幅W×高さH)(mm)45×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途ロングドリルのセット収納用ケースに。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン(PP)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開くとドリルが自動的に立ち、取り出しが大変便利です。 積み重ねができ、ドリルセット組に大変便利です。C-21は、タップに合わせてドリル下穴がセットされるため、管理上たいへん便利。
用途ドリルやタップの収納に。 材質本体:スチール ドリル立て:ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C6・E6ビットを10本収納可能
仕様ホルダーのみ 質量(g)5
1個
689 税込758
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセット
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)440 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1本
269 税込296
当日出荷

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。 収納本数(本)1 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP)
1袋(1個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長115mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。 材質ABS 【本体】赤/黒【蓋】半透明 深さ(mm)【ホルダー】30 収納本数(本)10 適合ビット6.35mm六角軸シャンク ビット径(mm)【隣接】推奨22以下 収納寸法(mm)最大115まで 間隔(mm)【ホルダー】芯々11
1個
419 税込461
4日以内出荷

スチールケース入りで持ち運びに便利です。 即時現場対応可能です。
用途使用工具:充電電動工具 仕様ホルダー付 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット(5本)ほか
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリル用ケース
エコ商品
六角軸用のドリル収納ケースです。
材質プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)190 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長130mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。 材質ABS 【本体】赤/黒【蓋】半透明 深さ(mm)【ホルダー】32 収納本数(本)13 適合ビット6.35mm六角軸シャンク ビット径(mm)【隣接】推奨22以下 収納寸法(mm)最大130まで 間隔(mm)【ホルダー】芯々11
1個
629 税込692
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリルセット
六角軸鉄工ドリル16サイズ+ケースのセット。六角シャンクで充電ドライバーに装着 鉄・アルミ・木材などの穴あけに最適。 シンニング加工しているため、食いつきがよい(ポンチング不要)。
用途鉄、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:HSS鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)530 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機ドライバードリル、インパクトドライバー(充電式は9.6V以上の機器を使用してください)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。
用途ストレートドリル収納ケース。 材質ケース:メタル 仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ 材質コバルトハイス鋼 軸径ストレート軸
1セット(19本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。
用途ドリルやビットの収納に。 幅(mm)93 質量(g)7.5
1個
159 税込175
当日出荷

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます
セット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/mm 材質ドリル刃:コバルトハイス鋼+チタンコーティング、ケース:PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。 適合機種充電インパクトドライバー・電気ドリル 最高使用周速度(min-1[r.p.m])(六角軸アダプター取付時)3000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
5,998 税込6,598
欠品中

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 適合機種充電回転ドライバー 材質高速度鋼(HSS) 精度6H シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使うサイズ14本入りのケースセット 「TiN」窒化チタンコーティング仕様 特殊接合により空回りを防止 前面が大きく開くので、出し入れがしやすい
用途ステンレス、鉄鋼、アルミ、木材、プラスチックに。 仕様●入数:14本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.2・3.3・3.4・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0・5.5・6.0●材質:本体:HSS(ハイス)ケース:樹脂●六角シャンク:6.35mm ドリル径(Φmm)2 表面処理チタンコーティング アズワン品番65-2231-15
1セット(14本)
11,200 税込12,320
翌日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番633-6161 セット内容セット入数(本):5 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 硬度コーティングナノ:24Gpa 精度6H 耐熱温度(℃)600 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 摩擦係数コーティング:0.55 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
32,980 税込36,278
翌日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質HSS サイズ(mm)10・11・12・13・14・15 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することが出来ます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) トラスコ品番689-3105 セット内容67210(M3×0.5)、67211(M4×0.7)、67212(M5×0.8)、67213(M6×1.0)、67214(M8×1.25)、67215(M10×1.5)、ビットホルダー、樹脂ケース 材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング 呼び寸法M3-M10 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

プラスチックケース付。130°X型シンニングで位置決めが容易(3mm以上)。一体成型により低振動を実現。ステンレス・構造鋼の穴あけに最適です。
材質Co-HSS(コバルトハイス) 全長(mm)53~93 有効長(mm)15~50 サイズ(mm)2.0・2.5・3.0・3.2・3.5(2本)・4.0・4.5・5.0・6.0 シャンクサイズ(mm)六角:6.35
1セット
9,140 税込10,054
翌日出荷

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)
用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。 付属品ケース トラスコ品番708-3303 セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36) 各種認証特許第4834183号/特許第5051801号 入数(本)8
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。
用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)6.35
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 製品質量(g)132 縦(mm)214 横(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質(本体) 製品質量(g)132 縦(mm)214 横(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質(本体) 製品質量(g)132 縦(mm)214 横(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

材質(本体) 製品質量(g)132 縦(mm)214 横(mm)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

コバルトハイスを使用しており、刃先の破損が少ない。 TiAINコーティング。
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック コードレスドリル用 セット内容16・20・25・30mm×各1本、プラスチックケース入り、センターポンチ付 回転数(min-1[r.p.m])1000rpm以下 アズワン品番64-2272-61 六角シャンク径(Φmm)6.35
1組
18,700 税込20,570
翌日出荷

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 トラスコ品番633-6158 適合機種充電回転ドライバー セット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T 材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング 精度6H セット数6本 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 加工ねじメートルねじ
1セット(6本)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.75MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)