32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途サビないプラスチックブレード。 仕様【最大撹拌量】5kg 寸法(mm)400×80×80 イエロー/シルバー 質量(g)232 タイプ低粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・接着剤・絶緑材等 最適カクハン量(kg)3.5
1個
689 税込758
当日出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6081
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アークランドサカモトペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)440、ブレード:80 チャック寸法(mm)10、13 ブレード多羽ブレード
1個
899 税込989
当日出荷

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm)700 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)約200~700 ブレード径(Φmm)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。
仕様●六角軸対辺6.35mm●適用口サイズ:Φ38mm以上●全長:280mm ブレード径:回転時Φ85 閉じ時Φ38●材質:軸…スチール 羽…ナイロン アズワン品番65-8875-77
1個
799 税込879
6日以内出荷

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:100 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型3枚羽根ブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)420
1個
1,298 税込1,428
欠品中

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6099
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】10kg 寸法(mm)400×80×80 全長(mm)400 レッド 質量(g)307 タイプ高粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対辺寸法(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)8 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)80
1個
789 税込868
4日以内出荷

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】20kg 寸法(mm)600×100×100 全長(mm)600 レッド 質量(g)609 タイプ高粘度用 対辺(mm)10(六角軸) 対辺寸法(mm)10(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)16 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

エスコ品番EA801XA-3 材質カーボンスチール(クロームメッキ) 六角軸シャンク径1/4 羽根径(Φmm)60
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1本
1,420 税込1,562
翌日出荷


1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)