材質鉄
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
材質鉄(三価クロメート)
寸法(mm)6×25
入数40個
1パック
¥2,110
税込¥2,321
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ
寸法(mm)6.2×63(2個)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。下穴の必要はありません。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質クロムバナジウム鋼(WIROX[[(R)]]コーティング処理)
2018年トラスコ掲載ページ2 0483
仕様クロムフリー
材質ステンレス
適合板厚(mm)6
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6
頭径D(Φmm)13.3
ねじ長さS(mm)半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
ドリル長さk(mm)8
ドリル幅dk(mm)5.4
対辺B(mm)9.5
仕様クロムフリー
材質ステンレス
種類改修工法・木下地用
頭部形状ヘックス
仕上三価ユニクロ
ねじ径d6.3
頭径D(Φmm)13.3
ねじピッチp(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)6.9
対辺B(mm)9.5
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ0.5
頭部対辺(mm)5.5
ボルト寸法M3×50
1袋(4本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。SUS304J3製。
ピッチ(mm)1.5
対辺(mm)14
ボルトM10×100
入数(個)1
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。
穴の形状六角穴
材質スチール
表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)
頭部形状なべ
充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SRS-180W-AAA-0
関連資料部品展開図(0.33MB)
ねじ長さS(mm)43.0
材質ステンレス
仕様クロムフリー
ねじ径d5.7
頭径D(Φmm)12.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.5
大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。
先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質鉄
ねじ長さ(mm)50
頭径(Φmm)11.5
表面処理ユニクロ
ソケット径(Φmm)8
下穴なしで鉄板にねじ込めます。トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ
寸法L(mm)60
寸法d(mm)5
最大適合板厚(mm)1.6~4.5
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
ねじ規格並目
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄(三価クロメート)
表面処理ユニクローム
頭部形状六角頭
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。
材質スチール(SWCH18A)
対辺(mm)10
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角頭
頭部径(Φmm)12.8
鉄板厚さ(mm)1.6~6.0
頭部高さ(mm)6.5
刃先(mm)ドリル:10(F)
呼び寸法L(mm)80
呼び寸法d(mm)6
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理パーカー
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法k(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
1箱(150個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種別全ねじ
材質鉄製(クロメートメッキ)
ピッチ1、1.25
エスコ品番EA949HD
サイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35
ケース寸法(mm)225×190×40
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ