7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。 仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付 トラスコ品番467-7668 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)28 積載荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)442 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス 動画あり
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)18.5 取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)(約)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

A6D-L1 アルミ長尺六輪台車 アルミス 動画あり
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質アルミ ブレーキフットブレーキ 質量(kg)(約)17.3 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)14.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)16.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ 材質黒ゴム 車輪径(Φmm)100-130 耐荷重(kg)500 キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130 音量標準 特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
38,980 税込42,878
欠品中