カテゴリ

  • 梱包用品(79)
    • 輪ゴム・ゴムバンド(52)
    • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(26)
  • テープ(15)
    • ビニールテープ(8)
    • OPPテープ(2)
  • 自転車部品(160)
    • 自転車タイヤチューブ(99)
  • 制御機器(49)
    • 基板用センサその他関連用品(46)
  • 測定関連サービス(7)
    • その他機器レンタル(測定・測量)(1)
    • はかりレンタル(6)
  • 電気材料(42)
    • 電線保護(1)
    • 海外安全規格対応ケーブル(16)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 救急・衛生(16)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 介護用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「共和」の検索結果

520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](42件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋ほか
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド100g箱 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド100g箱共和[輪ゴム・ゴムバンド](56件のレビュー)
249税込274
1箱
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド500g袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1000本)
当日出荷
材質鉄、PET
【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付) 共和電業【レンタル】動ひずみ測定器(校正書付)共和電業
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェックセット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース質量(kg)約1.2電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド500g袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(500g)
当日出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。幅(mm)1.1厚さ(mm)1.1アメRoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(1kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
839税込923
1袋(1000本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
7,598税込8,358
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-33A共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
759税込835
1袋(1本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド270 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ゴムバンド270共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
169税込186
1個(12本)
当日出荷
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)20折径(mm)100切り幅(mm)6
ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル賞味期限共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容賞味期限ラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0202TKG品番(2017)6-1376-0202
自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698 CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ W/O 1本タグ 黒 C1698CST(チェンシンタイヤ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ700×32CタイプW/OETRTO規格32-622
オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック 標準共和[輪ゴム・ゴムバンド]
189税込208
1パック(10本)
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。使いやすいサイズのものが揃っています。
用途包装・結束用トラスコ品番128-0453材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色番手#420折径(mm)160切り幅(mm)6内径(mm)101.5RoHS指令(10物質対応)対応
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm CST×ミリオン自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mmCST×ミリオン
719税込791
1本
当日出荷
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ22×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]セロハン粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,098税込1,208
1箱(5巻)ほか
当日出荷
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明基材セロハンフィルムテープ長さ(m)35粘着剤ゴム系総厚(mm)0.05
オーバンドパック320 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック320共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。 良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。 厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。
用途一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に厚さ(mm)1.1アメ色内径(Φmm)76番手#320折径(mm)120切り幅(mm)6
ハンドラベラーエースプレインクローラー(BK) 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーエースプレインクローラー(BK)共和[輪ゴム・ゴムバンド]
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
適合ハンドラベラーACE(エース)RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド 100g 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド 100g共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
409税込450
1箱(100g)
当日出荷
天然ゴムを使用したアメ色のゴムバンドですから伸縮性に優れています。・手軽で、便利で、幅広い用途を持っています。・食品衛生法、食品添加物の規格にも適合している安全性の高い結束材です。※100g当たりの本数は平均値で表示されていますので、ご了承ください。
切り幅(mm)1.1
ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA)ゴム系溶剤型コーティング剤共和電業(KYOWA)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-269~60内容量(g)100
アトレスケア 共和[輪ゴム・ゴムバンド]アトレスケア共和[輪ゴム・ゴムバンド]
5,598税込6,158
1箱(30枚)
当日出荷
抜糸後の傷跡ケア専用テープです。テープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。気になる手術後の傷跡に使えます。防水性があるので、入浴をしても数日間貼り付け続けることが可能です。テープには伸ばす目印があるので、患者さんでも指導通りに使用することができます。帝王切開などの大きな傷跡におすすめです。
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護寸法(mm)50×50タイプ傷跡ケア専用テープ基材ポリウレタン粘着剤アクリル系アズワン品番64-6446-21
ミリオンビニールテープ 緑 共和ミリオンビニールテープ 緑共和
139税込153
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 EP-340共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1箱(4本)
3日以内出荷
中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
黒タイヤ ミリオン(共和)黒タイヤミリオン(共和)(21件のレビュー)
929税込1,022
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイヤです。
用途一般車用タイヤです。タイプW/Oブラック
タイヤ ミリオン(共和)タイヤミリオン(共和)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
用途クロスバイク・ロードバイク用タイヤです。タイプW/O材質ビード:スチールブラック
ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ハンドラベラーACE用ラベル上下赤ライン共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(1000枚×10巻)
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)21.6×12材質質量(g)400表示内容上下赤ラインラベル枚数(1巻当り)1000TKG品番9-1553-0204TKG品番(2017)6-1376-0204
【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズ アルフィン(旧:共和)【オーダー】アルミ庇(薄型軽量タイプ) AD3Sシリーズアルフィン(旧:共和)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。 シンプルデザイン 20mm厚の新規格パネル採用。 ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。 ボルト2段の簡単施工設計 ボルトピッチ400mm。 本製品は現場組み立て製品となります。 先端市党はシンプルな樋無しタイプです。 軒天はシンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
用途戸建住宅、マンション、集合住宅、ハイツ、アパート、店舗、商業施設、工場、物流センターなどの窓用、テラス用、玄関用、戸口用仕様設計風圧力:2450N/m2、風圧想定積載試験:700kgf/m2をクリア材質本体パネル=アルミニウム合金押出形材(JIS H4100に規定するA6063S-T5)、端部樹脂成型=AES樹脂全長(mm)900~4000シルバー/ステンカラー/ブラックタイプ薄型軽量タイプ耐積雪強度(cm)80(1cmあたり30N/m2で換算)表面仕上げ本体パネル=陽極酸化複合被膜(JIS H8602 2010に規定するA1種、被膜厚さ5μ以上)出幅(mm)500~1000パネル厚(mm)20サービス分類オーダー・加工
オーバンドカラーパック 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドカラーパック共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
テープ厚さ(mm)1.1繰り返し・詰め替え対応
菊用ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]菊用ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
399税込439
1パック(200本)
当日出荷
結ぶ・外すが簡単な結束線
幅(mm)4長さ(cm)15材質PVC被覆鉄線RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンドパック 特殊サイズ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドパック 特殊サイズ共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
189税込208
1パック(8本)
当日出荷
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。使いやすいサイズのものが揃っています。
用途包装・結束用トラスコ品番128-0467材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色番手#470折径(mm)180切り幅(mm)6内径(mm)114.5RoHS指令(10物質対応)対応
ベークノズル 共和化学工業所ベークノズル共和化学工業所
249税込274
1個
当日出荷
バツグンの耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐磨耗性。
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(500g)
当日出荷
日本製の価格訴求タイプです。業務用として最適です。
材質天然ゴムアメ色質量(g)500切り幅(mm)1.1質量(g/袋)500RoHS指令(10物質対応)対応
リムテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]リムテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
329税込362
1個ほか
当日出荷
幅(mm)15長さ(m)5
...