エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り
適合材木質材料
主な適合機械モルダー他
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り
材質U-H
刃幅(mm)8
刃厚(mm)2
適合材木質材料
主な適合機械モルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
関連キーワード