工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)
質量(g)275
取付方式後付け
電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)
最大流量(L/min)13
使用圧力(MPa)0.1~0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68
センサー反射式赤外線センサー
適合場所洗面所/手洗い場
使用地区一般地
関連資料(0.5MB)
防水性IPX7(IEC規格)
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード