種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
表面処理生地
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差m5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上S45C/Q
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
関連資料(0.29MB)
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質/仕上S45C/Q
種類内ネジテーパーピン
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンh7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~-0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差0~+0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:トラックレール用(角度調整機構付)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。商品区分:スプラインポスト
仕様トラックレールタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
92日以内出荷
テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。
種類テーパーピン 内ねじ付き
最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
1組
¥7,680
税込¥8,448
翌々日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:553g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
仕様カメラマウント
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ固定式
タイプセット
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
仕様カメラマウント
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
関連資料(0.21MB)
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付テーパーピン
表面処理生地
RS Pro 熱電対バヨネットアダプタです RS PROのねじ式バヨネットアダプタです。バヨネット式熱電対、又は温度プローブで使用できます。この熱電対アダプタは、プロセス取付用オスねじと連結キャップに取り付けるためのバヨネット式ピンで構成されています。熱電対はアダプタに挿入してロックするだけで、プロセス内又は測定対象の表面に検出先端がしっかりと固定されます。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅仕上げでアダプタの保護に最適 腐食 シングルピンバヨネット式フィッティングにより、容易でありながら信頼性が高くなります コネクタに適合します ボディ径は 11 mm で、内径 11.5 mm の最も広く使用されているバヨネットキャップに適しています 用途に合わせてさまざまな長さをご用意しています 必要なサイズ 内径 7.8 mm 止めねじ付きのバヨネット式アセンブリおよびアダプタも用意されています プローブで選択した位置に固定するタイプ 用途 バヨネットプローブ熱電対は、プロセスに直接取り付けるように設計されています。このために、バヨネットアダプタが取り付けられます。バヨネット継手は、熱電対センサの先端が機械のドリル穴又はくぼみに直接取り付ける用途に適しています。代表的な用途には、押出成形機、成形機械を使用するプラスチック産業、ゴム産業があります。 調整可能バヨネットプローブとは何ですか この熱電対センサのプローブは、調整可能なねじ付きスプリングとスロット付きバヨネット固定キャップを備えています。このバヨネットキャップはバネにねじ留めされ、熱電対プローブの浸漬長さを調整することができます。バヨネットキャップをバヨネットアダプタに固定すると、熱電対がくぼみ内にしっかりと固定できます。この取り付け方法の利点は、次のとおりです。 浸漬深さを簡単に調整できます 機械のくぼみに確実に接続します 熱電対先端での正圧及び完全な浸漬 プロセス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ使用用途 = バヨネットキャップスタイル熱電対応用例 = シングルペアコネクタコネクタサイズ = シングルペア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ねじの呼びM10
長さ(mm)120
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C-Q(焼入れ)
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理生地
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C-Q(焼入れ)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
表面処理生地
関連キーワード
1
2
次へ