カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,277)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,385)
  • 科学研究・開発用品(1,418)
  • メカニカル部品(847)
  • FA担当者のオススメ新商品(794)
  • 厨房用品(547)
  • 配管・水廻り設備部材(305)
  • 機構部品(299)
  • 切削工具(277)
  • ねじ・ボルト・釘(257)
  • 電気材料(160)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(131)
  • 測定用品(130)
  • 農業・園芸資材(101)
  • バイク部品(91)
  • 研磨材(91)
  • 自動車補修部品(70)
  • 空調・電設資材(69)
  • 電動工具(67)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 物流用品(58)
  • 作業工具(58)
  • 空圧工具(53)
  • 制御機器(51)
  • 医療(48)
  • 梱包用品(46)
  • 卓上消耗品(46)
  • 建築金物(41)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 保管用品(33)
  • 溶接用品(32)
  • 清掃用品(32)
  • 安全用品(27)
  • 店舗什器・備品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 事務用品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 作業服(12)
  • 介護用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 防災用品(10)
  • 農業機械(8)
  • 縫製用品(8)
  • テープ(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 安全保護具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「内径 300」の検索結果

23,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用) 日本緑十字社転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)日本緑十字社(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
内径(Φmm)300質量(kg)2.0トラスコ品番815-1688材質ゴム寸法(mm)365角×24日本緑十字社品番116100
ストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応 モノタロウストレッチフィルムホルダー 自立式 スチール製 500mm・300mm兼用 2インチ・3インチ紙管対応モノタロウ(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
使いやすいグリップ付きの自立式ストレッチフィルムホルダーです。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しており、300mm・500mm幅のストレッチフィルムが使用可能です。 特許・意匠出願中。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム/300mm・500mm幅材質質量(g)約800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×88×465~622適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
デジタルノギス 大文字2 300mm シンワ測定デジタルノギス 大文字2 300mmシンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)60寸法a(mm)400本体寸法(mm)400×102×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)102保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)400×102×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)17保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mmモノタロウ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2600RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径35Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)35材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無) 日廣産業チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目無)日廣産業
9,998税込10,998
1箱(5巻)
翌々日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)300巻き芯内径(mm)35外径(mm)245紙厚(mm)0.145芯の有無有り印刷印字面:裏包装形態1巻毎黒PE袋
結束バンド耐候 300MM ELPA結束バンド耐候 300MMELPA(5件のレビュー)
541税込595
1個
当日出荷
耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mmモノタロウ(29件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ハンドガードR100内径25‐30レッド カーボーイハンドガードR100内径25‐30レッドカーボーイ
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
台車ハンドル部での指挟み対策として最適です。曲げ加工をされている台車ハンドルに取り付けることができます。25~30mmのハンドルパイプ径に取り付けることができます。付属のネジで簡単に取付けることができます。
用途手押し台車ハンドル部の安全対策に。トラスコ品番353-3844セット内容ねじ×4、ナット×4材質ABS樹脂長さ(mm)70幅(mm)100レッド高さ(mm)70質量(g)69奥行(mm)40内径(Φmm)25~30適合ハンドル径(Φmm)25~30
シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(4件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から8日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
円筒ころ軸受 N300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N300形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
低温循環水槽 LTC-S300C アズワン低温循環水槽 LTC-S300Cアズワン
249,000税込273,900
1台
欠品中
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個寸法(mm)(水槽)Φ210×210質量(kg)約25電流(A)3.2/3.5電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式(冷凍機)ON/OFF制御最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)水槽容量(L)約5冷凍機空冷式密閉型100W温度調節範囲(℃)-5~+20保証期間3年ノズル外径(Φmm)10外寸法(mm)295×395×480使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液冷媒R134aアズワン品番1-1585-01冷却能力(W)310(20℃)循環方式(外部)密閉系向循環方式材質(水槽)SUS304安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード ノガカウンターシンク内径・外径面取り用ブレードノガ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
面取角度90°材質ハイス鋼コーナー数2刃先すくい角(°)14
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズエスコ
315税込347
1個
当日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-71
SFVC2A JPI 300  SO-RF ブリストワSFVC2A JPI 300 SO-RFブリストワ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SFVC2A
[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダー エスコ[300-500mm]用 ストレッチ ラップホルダーエスコ(5件のレビュー)
9,240税込10,164
1個
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mmエスコ品番EA944T-1材質アルミ繰り返し・詰め替え対応
大内径リンク 大洋製器工業大内径リンク大洋製器工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5) 日廣産業チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目5:5)日廣産業
9,698税込10,668
1箱(5巻)
翌々日出荷
食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
種別感熱紙幅(mm)57.5長さ(m)300包装形態1巻毎黒PE袋印刷印字面:裏紙厚(mm)0.145巻き芯内径(mm)35外径(mm)245芯の有無有り
ULチューブ300V イワセULチューブ300Vイワセ
2,398税込2,638
1巻(300m)ほか
7日以内出荷から14日以内出荷
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ) オイレス工業オイレス #300ブッシュ (薄肉タイプ)オイレス工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150
ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス)ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mLTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
AMR金具 FC300・WSR5Z用 YOKOHAMA(横浜ゴム)AMR金具 FC300・WSR5Z用YOKOHAMA(横浜ゴム)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。
用途FC300用ホース金具
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-2材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセットトップ工業
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。刃径(Φmm)51セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
オイルフィルター Oリング H 91316-300-005 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91316-300-005KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー 由良産商SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー由良産商
769税込846
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。
材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
469税込516
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
FC300(AQPホース) YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,390税込3,729
1本
翌日出荷から3日以内出荷
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
バンコランベアリング 高負荷 L300 バンドー化学バンコランベアリング 高負荷 L300バンドー化学
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約2.7倍アップしたタイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様高負荷形状BBナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
28x33x300mm  台車用ゴムグリップ エスコ28x33x300mm 台車用ゴムグリップエスコ
785税込864
1個
当日出荷
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材ブラック材質NBR(発泡ゴム)付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-12全長(mm)300質量(g)約28タイプ背割れ内径×外径(Φmm)28×38
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスふるい 300Φ×100 サンポーステンレスふるい 300Φ×100サンポー(3件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300規格ISO3301-1/ JIS Z-8801内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラジエターホース 25mm ストレート300 73352 DAYTONA(デイトナ)ラジエターホース 25mm ストレート300 73352DAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:73352
厚さ(mm)ホース:4.2~5.0寸法(mm)300適合圧力(MPa)0.3外径(mm)34.0内径(mm)25.0
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-1材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
...