22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665 セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個 質量(g)84
1本
3,288 税込3,617
当日出荷

クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
1セット
3,288 税込3,617
当日出荷

3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)48 質量(g)34 刃幅(mm)3.2 仕様クロス穴用 トラスコ品番112-3190 硬度HRC62~64 ブレードD66 刃先角度(°)50
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本 適合3.2mm軸対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個 質量(g)391 箱寸法(mm)215×120×40
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約160 刃長(mm)約30 刃幅(mm)約8 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個 適合3.2mm軸対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質ABS(本体) 適合軸径(Φmm)3.2 ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃)HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
仕様ポピュラーなペンタイプのスクレーパーです。 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2 全長(mm)57 トラスコ品番112-3785 質量(g)12 使用範囲(mm)(最小ねじ径)9 ブレードTC 刃先角度(°)55
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000 付属品ブレード BC1010 質量(g)49 トラスコ品番304-3495
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
重切削対応のスクレーパーセットです。付属刃…TA520AA-10、11、12 各1本。対象材…鉄・アルミ・銅・真鍮・鋳物・樹脂。内径Φ11~
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

TASCO(タスコ)スクレーパー
仕様最も一般的なスクレーパーです。 付属刃…TA520AA-10 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
1個
2,688 税込2,957
5日以内出荷