カテゴリ

  • 測定用品(215)
    • ダイヤルゲージ(50)
    • ケガキ工具・ポンチ(4)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(58)
    • マイクロメーター(46)
    • ゲージ(22)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 標尺・ロッド(1)
  • メカニカル部品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「内径測定」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューム管レベルPRO ヤマヨヒューム管レベルPROヤマヨ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
外形90MM以上の塩ビ管、リブ管等、全ての管材に対応管の中心線(軸心)を素早く決定付属の15cmポイントスケールの他、市販の30cm直尺を取付可能管布設工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします
仕様【測定可能管】外形Φ90以上(内接される場合:内径250Φ以上)質量(g)680感度【気泡管】0.5mm/m=0.0286°取扱説明書(4.69MB)
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ UシリーズPeacock(尾崎製作所)
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機(受注生産Peacock(尾崎製作所)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)リニアゲージPeacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578
1個ほか
31日以内出荷から47日以内出荷
深穴内径測定器EMCC用リニアゲージです。
ケーブル長(m)10測定力(N)0.5以下取付ねじ測定子:M2.5 × P = 0.45mm
パイメータ 日本度器パイメータ日本度器
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷
・測定時に目盛が重ならず、正確に測定数値が読み取れます。・直径目盛 0.2mm・アルミ製ケース入です。・厚み補正はされておりません。外径測定時は「テープ厚みを減算」、内径測定時は「テープ厚みを加算してください。
テープ幅(mm)7(読取部14)テープ種類スチール(ブラックスチールテープ)テープ厚さ(mm)0.1±0.01
硬度計 はくでん硬度計はくでん
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
ハンドルを絞ることで製品上部のダイヤルメーターに測定値(HW)が表示されます。付属の取扱説明書には硬度(HW)をロックウェルE(HRE)/F(HRF)やビッカーズ硬度(HV)の変換することができる変換表も記載されています。本製品で測定可能なパイプの内径は直径10mmまでです。適合する材質や測定範囲はバリエーションで異なります。
付属品標準硬度ブロック×1, 予備圧子×1, レンチ×1, 小ドライバー×1, 取扱説明書(硬度変換表付き)×1, 携帯ケース×1精度±0.5 HW分解能1 HW
ボアマチック+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
137,800税込151,580
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
80,980税込89,078
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
85,980税込94,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
61,980税込68,178
1セット
3日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
72,980税込80,278
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
アナログノギス ノギスホルダー付き シンワ測定アナログノギス ノギスホルダー付きシンワ測定
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。付属品オーミヤ製ノギスホルダーNH-73測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05許容誤差最大±0.07mm
ノギス SK11ノギスSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ測定範囲(mm)0.05~150精度(mm)0.1最小読取値(mm)0.05
大型画面デジタルノギス SK11大型画面デジタルノギスSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
測定数値が読みやすい液晶大画面です。測定値を瞬時にデジタル表示します。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。
用途外径、内径、深さ、段差の測定。仕様プラスチック製収納付き付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~150精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池CR2032(ボタン電池)
デジタルノギスカーボンFミニ SK11デジタルノギスカーボンFミニSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
持ち運びに便利なミニタイプのデジタルノギスです。ポケットなどへの収納に便利なクリップ付です。比較測定、間接測定もできるZEROセット機能付です。電池の消耗を防ぐオートOFF機能付です。読み取った数値を固定・保持できるHOLD機能付です。
用途外径、内径、段差の測定。付属品モニター用電池材質本体:カーボンファイバー、モジュール:ABS樹脂測定範囲(mm)0.1~75精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1使用可能温度範囲0~40度使用電池LR54(ボタン電池)
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度900lb号数9
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度450lb号数7.5
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度300lb号数6.5
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度220lb号数6
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度150lb号数5
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数4
P-14 ソリッドリング C’ultiva(カルティバ)P-14 ソリッドリングC’ultiva(カルティバ)
349税込384
1個
7日以内出荷
このリングには繋ぎ目も接点もない。SUS鋼板を打ち抜いてリングにした。そして、それを研磨した。だから当然、構造的にみても素材的にもハンパではない強度を誇る。そのうえ、研磨処理で表面はツルツルになっているから、組糸やリーダーと結束した際の摩擦劣化や損傷もほとんど発生しません。あまりにも強力すぎるため、破断値測定が困難です。内径/外径/線径3.5mm/約5.9mm/約1.2mm4mm/約6.4mm/約1.2mm5mm/約7.4mm/約1.2mm6mm/約9.2mm/約1.6mm6.5mm/約9.5mm/約1.5mm7.5mm/約11.5mm/約2mm9mm/約14mm/約2.5mm※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアータイプ小物アクセサリー強度80lb号数3.5
高荷重用端子固定治具 イマダ高荷重用端子固定治具イマダ
22,980税込25,278
1台
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)本体質量(g)約 315クランプネジ止め式取付ねじM10最大使用荷重(N)5000
ボアマチック エコノミーセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック エコノミーセットMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック(三点式内径測定器) Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック(三点式内径測定器)Mitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック フルセット Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック フルセットMitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1台
91日以内出荷
グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロックBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
149,800税込164,780
1台
51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.001測定力(N)2.9以下保護等級IP67電池CR2032繰返し精密度(μm)4指示誤差(μm)9
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
159,800税込175,780
1台
51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40 理研測範マスターリングゲージ +-2ミクロン MR-40理研測範
37,980税込41,778
1個
33日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用) サブゼロ処理、安定化処理済 ラッピング仕上げ
仕様●寸法:Φ40●公差:-0.0015●材質:SKS3●硬度:HRC58~62●コード番号:119-0166790アズワン品番67-4842-72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら