RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質NBR
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色灰色
硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDM
色黒
硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
材質フッ素ゴム
色黒
硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度32°(デュロメータタイプA)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ウレタン
色うす茶(色が多少濃くなります)
硬度90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質衝撃吸収ナイロン
色白色不透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
材質CNR
色黒
硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ハネナイト(R)
色黒
硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値)
UL規格UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード