10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm)20 内径(Φmm)15 材質PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa)0.6(23℃) 使用温度範囲(℃)0~60 脆化温度(℃)-40 特性耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リサールホース(スリム)
材質PVC ブラウン 内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)0.6 最高使用温度(℃)40
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質Super PFA 半透明(素材色)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 赤(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 半透明(素材色) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

内径(Φmm)16 使用流体薬液・脱イオン水(純水) 材質PFA 外径(Φmm)19 青(半透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷