散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)10
使用流体水
材質軟質ポリ塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-181A
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
最小曲半径72
1個
¥5,300
税込¥5,830
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。
トラスコ品番118-2006
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力(MPa)0.8
外径(mm)23
内径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)20
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-182
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)30
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-183
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)18×23
全長(m)50
使用流体水
材質軟質塩化ビニール
仕様糸入り
エスコ品番EA124DH-185
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
常用圧力(MPa)0.8(20℃時)
脆化温度(℃)-30
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-5~60
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。
特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。
透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。
耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。
ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
使用流体水、空気
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
長さ(m)50
材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体水
関連キーワード